スリップオンライン カーボン SPシリーズ SS-B12SO1-HCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SS-B12SO1-HCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:SPシリーズ バッフル付適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン/ステンレスSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:2.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:楕円規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス形状楕円質量(kg)2.2、STD:7.6色カーボン/ステンレス区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
レーシングライン カーボン S-B13R1-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13R1-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:ラムダセンサー取付穴有適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] K1300R 09-15ビーエムダブリュー[BMW] K1300S 09-15ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:9.3重量[キログラム]:5.1STD音量:92 dB / 5125 rpm音量:99 dB / 5125 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.1、STD:9.3色カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量99 dB / 5125 rpm音量(dB)STD:92/5125rpm
オプショナル キャタライザー P-KAT-006/3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-006/3販売備考:サイレンサーとリンクパイプとの間に挟みこむことで、EC適合となります。※日本の排ガス規制には対応しておりません。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08タイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT
適合【関連商品】品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー