メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE3SO11-ZDFSS。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:HPEエンジン搭載車。適合情報:。ベスパ[VESPA] GTS300 21-23。タイプ:スリップオン。STD音量:84.2 dB / 4125 rpm。音量:102.5 dB / 4125 rpm。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:14.63kW/6900rpm。最大出力:15.36kW/7200rpm。STD 最大トルク:21.4Nm/6800rpm。最大トルク:22Nm/7000rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:21.4/6800rpm
最大出力(kW)15.36/7200rpm、STD:14.63/6900rpm
最大トルク22Nm/7000rpm
音量(dB)102.5/4125rpm、STD:84.2/4125rpm
1個
¥129,800
税込¥142,780
92日以内出荷
関連キーワード