カテゴリ

  • バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • brembo(9)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • AFAM(アファム)(1)
  • StarTech.com(1)
  • アルプス工業(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PO 8501」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K2SO8-CUBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-17カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 15-17タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:1.2STD音量:86 dB / 4850 rpm音量:101.4 dB / 4850 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフルの設定はありません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:19.04kW/9850rpm最大出力:19.04kW/9700rpmSTD 最大トルク:21.1Nm/8200rpm最大トルク:21.5Nm/8350rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.7チタン備考バッフルの設定はありません。タイプスリップオン音量101.4 dB / 4850 rpm加工音量(dB)STD:86/4850rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K9R2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K9R2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K9R2MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:8.2重量[キログラム]:3.4材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:85.95kW/9950rpm最大出力:92.5kW/10100rpmSTD 最大トルク:94.6Nm/8050rpm最大トルク:99.1Nm/8050rpm関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO8-HZT/1
材質ステンレス質量(kg)3.4、STD:8.2ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:94.6/8050rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)92.5/10100rpm、STD:85.95/9950rpm最大トルク99.1Nm/8050rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R8-HEGEHT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-Y9R8-HEGEHTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R8-HEGEHTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)を装着することで、ECE/EC対応となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.4重量[キログラム]:6.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:3-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:81.54kW/10050rpm最大出力:82.57kW/10100rpmSTD 最大トルク:87Nm/8550rpm最大トルク:87.3Nm/8650rpmオプション:品番:P-KAT-057
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6.4、STD:8.4チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-057)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:3-1加工
スリップオン Line (SS) Aprilia SRV 850 (2012-2016) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオン Line (SS) Aprilia SRV 850 (2012-2016)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
36日以内出荷
適合車種Aprilia、SRV 850 (2012-2016)Gilera、GP 800 (2008-2015)
排気系カテゴリ
関連カテゴリ