集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H2SO6-APC。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:5.5。重量[キログラム]:1.9。STD音量:90 dB / 6425 rpm。音量:97 dB / 6425 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H2R3)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:25.8kW/12850rpm。最大出力:25.95kW/12900rpm。STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm。最大トルク:21.8Nm/10300rpm。オプション:品番:E-H2R3
付属品バッフル
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
形状ヘキサゴナル
質量(kg)1.9、STD:5.5
色カーボン
タイプスリップオン
規格JMCA:× (一般公道使用不可)
加工無
適合車種CBR250RR 17-25
音量(dB)97/6425rpm、STD:90/6425rpm
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H2R3。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-24。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス/カーボン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:3.1。材質[素材]:ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:25.8kW/12850rpm。最大出力:26.91kW/12850rpm。STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm。最大トルク:22.1Nm/10300rpm。関連商品:品番:S-H2SO6-APC
材質ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン
質量(kg)3.1、STD:8
色ステンレス/カーボン
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着可能
タイプオプション ヘッダーパイプ
方式集合:2-1
最大出力(kW)26.91/12850rpm、STD:25.8/12850rpm
適合車種CBR250RR 17-24
最大トルク22.1/10300rpm、STD:21.7/10300rpm
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV227。販売備考:納期等は別途お問合せ下さい。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-18。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-18。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-19。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-19。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-18。タイプ:オプション エンドバッフル。備考:エンドバッフル(Optional Noise Damper)です。スリップオンライン(S-Y6SO12-HAPT(YZF-R6 2017)、S-Y10SO16-HAPT/1(YZF-R1 2015)、S-D12SO9-HAPT(MULTISTRADA 1260/1260 S 2018)に装着可能です。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B9SO2-APC,S-Y6SO12-HAPT
適合【関連商品】品番:S-B9SO2-APC,S-Y6SO12-HAPT
区分オプションパーツ
備考エンドバッフル(OptionalNoiseDamper)です。スリップオンライン(S-Y6SO12-HAPT(YZF-R62017)、S-Y10SO16-HAPT/1(YZF-R12015)、S-D12SO9-HAPT(MULTISTRADA1260/1260S2018)に装着可能です。
タイプオプションエンドバッフル
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:1.7。STD音量:88.5 dB / 6370 rpm。音量:98.5 dB / 6370 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:33.82kW/10200rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:36.2Nm/8200rpm。オプション:品番:E-K4R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
付属品ガスケット
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
形状ヘキサゴナル
質量(kg)1.7、STD:4.1
色カーボン
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。
先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。
その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
関連キーワード