カテゴリ

  • バイク部品(11)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • ATEN(4)
  • StarTech.com(3)
  • Wieland(3)
  • 塚本無線(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • KTC(1)
  • SONY(1)
  • マザーツール(1)
  • 横河計測(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • BLACK BOX(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • グリーンフィールドプロジェクト(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • Amazon(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br4e-k」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプショナルヘッダー ステン E-K9R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K9R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K9R4適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.8重量[キログラム]:3.4材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:82.27kW/9700rpm最大出力:87.35kW/9750rpmSTD 最大トルク:92Nm/8100rpm最大トルク:96Nm/8750rpm関連商品:品番:S-K9SO6-HZC,S-K9SO6-HZT,S-K9SO7-ASZT
適合【関連商品】品番:S-K9SO6-HZC,S-K9SO6-HZT,S-K9SO7-ASZT材質ステンレス質量(kg)3.4、STD:7.8ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:92/8100rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)87.35/9750rpm、STD:82.27/9700rpm最大トルク96Nm/8750rpm
スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K4SO6-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.1重量[キログラム]:1.7STD音量:88.5 dB / 6370 rpm音量:98.5 dB / 6370 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケットJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:33.08kW/9650rpm最大出力:33.82kW/10200rpmSTD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm最大トルク:36.2Nm/8200rpmオプション:品番:E-K4R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K10R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R4MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:3.6材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.97kW/10500rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:7.2ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm最大トルク109.2Nm/7750rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K9SO6-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K9SO6-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K9SO6-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※チタンサイレンサー(品番:S-K9SO6-HZT)設定あり適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:3.9重量[キログラム]:1.8材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:82.27kW/9700rpm最大出力:83.08kW/9650rpmSTD 最大トルク:92Nm/8100rpm最大トルク:92.8Nm/8150rpmオプション:品番:E-K9R4,P-HSK9SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)1.8、STD:3.9カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:92/8100rpm最大出力(kW)83.08/9650rpm、STD:82.27/9700rpm
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK9SO1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK9SO1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSK9SO1販売備考:オプショナルヘッダー(E-K9R2)との併用不可。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-23カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-18タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:0.4重量[キログラム]:0.1材質[素材]:カーボン備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。但しこのヒートシールドは、スリップオンへオプションヘッダー(E-K9R2)を同時装着させた場合は使用できません。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO6-HZT,S-K9SO6-HZC,S-K9SO7-ASZT,S-K9SO8-HZT/1,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO3-HZCJPP,S-K9SO6-HZTJPP,S-K9SO6-HZCJPP
適合【関連商品】品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO6-HZT,S-K9SO6-HZC,S-K9SO7-ASZT,S-K9SO8-HZT/1,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO3-HZCJPP,S-K9SO6-HZTJPP,S-K9SO6-HZCJPP材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.4カーボン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。但しこのヒートシールドは、スリップオンへオプションヘッダー(E-K9R2)を同時装着させた場合は使用できません。タイプオプションヒートシールド
スリップオンライン チタン SM-K10SO2T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-K10SO2TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SM-K10SO2T集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-22タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:1.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:101 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:96.49kW/10400rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:106Nm/7650rpmオプション:品番:E-K10R4
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット、バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)1、STD:7.4チタンタイプスリップオン音量101 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K4R2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K4R2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
77,980税込85,778
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K4R2販売備考:一般公道使用不可。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-19カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-23カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-23カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO19-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO19-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
279,800税込307,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO19-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:左右2本出し適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 14-19規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:3.2STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:94 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K10R4)の設定がございます。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:96.25kW/10300rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:105.5Nm/7700rpmオプション:品番:E-K10R4
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.2、STD:7.4カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)94/5000rpm、STD:94/5000rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO18-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO18-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
279,800税込307,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO18-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:左右2本出し適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 14-19規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:3.2STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:94 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K10R4)の設定がございます。商品区分:マフラーSTD 最大出力:93.75kW/10200rpm最大出力:94.41kW/10050rpmSTD 最大トルク:103.3Nm/7650rpm最大トルク:104.3Nm/7600rpmオプション:品番:E-K10R4,P-HSK10R5
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.2、STD:7.4カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)94/5000rpm、STD:94/5000rpm
スリップオンライン チタン S-K9SO7-ASZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-K9SO7-ASZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
139,800税込153,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K9SO7-ASZT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.9重量[キログラム]:1.5STD音量:97 dB / 4750 rpm音量:101 dB / 4750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:82.27kW/9700rpm最大出力:83.67kW/9650rpmSTD 最大トルク:92Nm/8100rpm最大トルク:93.6Nm/8100rpmオプション:品番:E-K9R4,P-HSK9SO1,V-TUV201
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)1.5、STD:3.9チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大出力(kW)83.67/9650rpm、STD:82.27/9700rpm音量(dB)101/4750rpm、STD:97/4750rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-K9SO6-HZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-K9SO6-HZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K9SO6-HZTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※カーボンサイレンサー(品番:S-K9SO6-HZC)設定あり適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーオプション:品番:E-K9R4,P-HSK9SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンチタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
排気系カテゴリ
関連カテゴリ