カテゴリ

  • バイク部品(11)
    • バイク用マフラー(8)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • DAYTONA(デイトナ)(26)
  • ヤマモトレーシング(5)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(22)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • AGRAS(1)
  • NTB(3)
  • J-TRIP(1)
  • ホンダ(472)
  • ParkerTAIYO(64)
  • R&G RACING PRODUCTS(27)
  • ベビーフェイス(18)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(13)
  • brembo(13)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(12)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](11)
  • BODIS (ボディス)(10)
  • AFAM(アファム)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb1000r」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリップオンライン チタン JMCA S-H10SO20-HAPLTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-H10SO20-HAPLTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10SO20-HAPLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80(原:SC80E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヘッダー装着時は認証適合となりません。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:GPスタイル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80。エンジン型式:原動機の型式:SC80E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1018109030
    付属品ガスケット仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状GPスタイル型式JMCA認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80質量(kg)2、STD:4.3チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
  • オプショナル ヒートシールド カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル ヒートシールド カーボン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種ホンダ[HONDA]CB1000R24-25
  • エボリューションライン チタン S-H10E3-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    エボリューションライン チタン S-H10E3-APLT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10E3-APLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:装着の際は、ECUのセッティングが必要です。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.8。重量[キログラム]:5.0。STD音量:96.3 dB / 5500 rpm。音量:101.6 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:143.82kW/13200rpm。最大出力:152.79kW/14300rpm。STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm。最大トルク:111.6Nm/12300rpm。オプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン質量(kg)5、STD:7.8チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)STD:143.82/13200rpm音量(dB)101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm
  • オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSH10R3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSH10R3

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    29,980税込32,978
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSH10R3。販売備考:オプションパーツ S-H10SO7T-HTC/T用。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 08-16。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H10SO7T-HTC,S-H10SO7T-HTT
    適合【関連商品】品番:S-H10SO7T-HTC,S-H10SO7T-HTT材質カーボンカーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
  • オプショナル リンクパイプ ステン L-H10SO5L/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル リンクパイプ ステン L-H10SO5L/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    59,980税込65,978
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-H10SO5L/1。販売備考:本製品を使用する際には、燃調の補正が必要です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 08-16。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H10SO7T-HTC
    適合【関連商品】品番:S-H10SO7T-HTC材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ方式集合:2-1
  • オプショナルヘッダー ステン E-H10R7 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー ステン E-H10R7

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    149,800税込164,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H10R7。販売備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:3.5。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:95.9kW/10050rpm。最大出力:98.3kW/10100rpm。STD 最大トルク:98.7Nm/8450rpm。最大トルク:100.7Nm/8450rpm。関連商品:品番:S-H10SO20-HAPLT,S-H10SO21-ASZT
    適合【関連商品】品番:S-H10SO20-HAPLT,S-H10SO21-ASZT材質ステンレス質量(kg)3.5、STD:7.2ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:98.7/8450rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)98.3/10100rpm、STD:95.9/10050rpm最大トルク100.7Nm/8450rpm
  • スリップオンライン チタン S-H10SO21-ASZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン S-H10SO21-ASZT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    149,800税込164,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10SO21-ASZT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:1.3。STD音量:95 dB / 5250 rpm。音量:98.2 dB / 5250 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:98.34kW/10150rpm。最大出力:100.14kW/10150rpm。STD 最大トルク:100.6Nm/8450rpm。最大トルク:102Nm/8350rpm。オプション:品番:E-H10R7
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)1.3、STD:4.3チタン/カーボン備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.2/5250rpm、STD:95/5250rpm
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-H10SO20-HAPLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-H10SO20-HAPLT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    169,800税込186,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10SO20-HAPLT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道走行不可(EC/ECE認証)、ノーマル比54%の軽量化。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:98.38kW/10150rpm。最大出力:99.26kW/10200rpm。STD 最大トルク:100.6Nm/8450rpm。最大トルク:101.5Nm/8400rpm。オプション:品番:E-H10R7
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)2、STD:4.3チタン/カーボン区分マフラー備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
  • [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
    MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。 先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。 その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。 AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
  • [e1仕様] RACING チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    [e1仕様] RACING チタン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
    SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
  • VERSYS-X250 17-20/TOURER 20 (2BL-LE250D) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    VERSYS-X250 17-20/TOURER 20 (2BL-LE250D)

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
    全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。 サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
cb1100 マフラー特集