メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H6R11-AFT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-23。ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-23。ホンダ[HONDA] CBR650F 14-18。ホンダ[HONDA] CB650F 14-18。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:10.0。重量[キログラム]:5.4。STD音量:95 dB / 5000 rpm。音量:98.2 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー。STD 最大出力:61.34kW/11050rpm。最大出力:64.72kW/11200rpm。STD 最大トルク:62.6Nm/8850rpm。最大トルク:64.7Nm/9000rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)
付属品バッフル
材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
形状専用
質量(kg)5.4、STD:10
色チタン
タイプフルエキゾースト
方式集合:4-2-1
音量98.2 dB / 5500 rpm
加工無
音量(dB)STD:95/5000rpm
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H6R14-HEGEHT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-063/1)をご使用頂くと、EC/ECE対応となります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-20。ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 19-20。ホンダ[HONDA] CBR650F 14-18。ホンダ[HONDA] CB650F 14-18。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:10.0。重量[キログラム]:6.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:60.22kW/11050rpm。最大出力:61.02kW/11100rpm。STD 最大トルク:60.5Nm/8550rpm。最大トルク:60.9Nm/8650rpm。オプション:品番:P-KAT-063/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
質量(kg)6.9、STD:10
区分マフラー
タイプフルエキゾースト
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:60.5/8550rpm
最大出力(kW)61.02/11100rpm、STD:60.22/11050rpm
最大トルク60.9Nm/8650rpm
1個
¥239,800
税込¥263,780
92日以内出荷
関連キーワード