3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H10R9/1。販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:2.3。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:70.44kW/7520rpm。最大出力:74.26kW/7500rpm。STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm。最大トルク:104Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT 材質ステンレス 質量(kg)2.3、STD:4.7 ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm 最大トルク104Nm/6550rpm
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H10R10/1。販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:2.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:70.44kW/7520rpm。最大出力:74.26kW/7500rpm。STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm。最大トルク:104Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT 材質ステンレス 質量(kg)2.6、STD:4.7 ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm 最大トルク104Nm/6550rpm
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H11SO2-HGJT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。DTC車も装着可能です。オプショナルヘッダーと同時装着時は、ECUのリセッティングが必要です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:5.6。重量[キログラム]:4.2。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:70.44kW/7500rpm。最大出力:69.63kW/7400rpm。STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm。最大トルク:100.5Nm/6300rpm。オプション:品番:E-H10R9/1,E-H10R10/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)4.2、STD:5.6 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm 最大出力(kW)69.63/7400rpm、STD:70.44/7500rpm 最大トルク100.5Nm/6300rpm
1個
249,800 税込274,780
92日以内出荷