レーシングライン チタン JMCA S-Y7R11-HAPTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R11-HAPTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-RM39J/原動機の型式:M419E 排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:6.9材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-RM39Jエンジン型式:原動機の型式:M419E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA2022109058
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)6.9、STD:7.6色チタン区分マフラー備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工無