オプショナルヘッダー チタン EC/ECE E-B12H1T/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12H1T/1販売備考:EC/ECE認証モデル、触媒付き。取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:3.3材質[素材]:チタン集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:91.54kW/7750rpm最大出力:93.16kW/7850rpmSTD 最大トルク:133.5Nm/6550rpm最大トルク:135.7Nm/6600rpm関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL材質チタン質量(kg)3.3、STD:4.3色チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:133.5/6550rpm方式集合:2-1最大出力(kW)93.16/7850rpm、STD:91.54/7750rpm最大トルク135.7Nm/6600rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO23-HAATBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO23-HAATBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:90.66kW/7800rpm最大出力:93.08kW/7850rpmSTD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm最大トルク:136.6Nm/6550rpmオプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用色(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm加工無最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm
[E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン (BLKマフラー)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。SLIP-ON LINEボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
オプショナルヘッダー ステン E-B12R7/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12R7/1販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:90.66kW/7750rpm最大出力:93.08kW/7800rpmSTD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm最大トルク:136.6Nm/6550rpm関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm方式集合:2-1最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm最大トルク136.6Nm/6550rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO23-HAATAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO23-HAATヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:90.66kW/7800rpm最大出力:93.08kW/7850rpmSTD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm最大トルク:136.6Nm/6550rpmオプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm加工無最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm
プロテクションバー チタン ダウンサイド CB-B12T1DAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:CB-B12T1D30年間に渡ってハイエンドエキゾーストパイプを制作してきたアクラポビッチから、初となるプロテクションバーをラインナップ。新たな挑戦として素材はフルチタンで設定し、通常ステンレススチールで製造されるプロテクションバーに比べ、約40%も軽く作り上げることが出来ました。最高峰のアドベンチャーモデルに最高峰の技術を盛り込み設計されたAkrapovic製プロテクションバーを貴方にも!販売備考:※本製品は車体への損傷を完全防ぐものではありません。製品に起因する車体への損傷・人に対する損害保証は対象外となります。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23タイプ:プロテクションバー色[カラー]:チタン/サンドブラスト重量[キログラム]:3.88材質[素材]:チタン加工[有/無]:無形状:専用備考:アッパーサイド(品番:CB-B12T1U)は別売となります。※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。商品区分:プロテクションバーオプション:品番:CB-B12T1U
材質チタン形状専用質量(kg)3.88色チタン/サンドブラスト区分プロテクションバー備考アッパーサイド(品番:CB-B12T1U)は別売となります。※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。タイププロテクションバー加工無
オプショナルヘッダー チタン E-B12E4/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12E4/1販売備考:取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。ECUリマッピング推奨(ウォーニングランプ点灯の可能性がございます)。一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:1.9材質[素材]:チタン加工[有/無]:無集合方式:2-1形状:専用商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:90.66kW/7750rpm最大出力:93.08kW/7800rpmSTD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm最大トルク:136.6Nm/6550rpm関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
材質チタン形状専用質量(kg)1.9、STD:4.3色チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm方式集合:2-1加工無最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm
プロテクションバー チタン アッパーサイド CB-B12T1UAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:CB-B12T1U30年間に渡ってハイエンドエキゾーストパイプを制作してきたアクラポビッチから、初となるプロテクションバーをラインナップ。新たな挑戦として素材はフルチタンで設定し、通常ステンレススチールで製造されるプロテクションバーに比べ、約40%も軽く作り上げることが出来ました。最高峰のアドベンチャーモデルに最高峰の技術を盛り込み設計されたAkrapovic製プロテクションバーを貴方にも!販売備考:ADVENTUREモデルへの装着不可 ※ダウンサイド(品番:CB-B12T1D)は別売となります。※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。製品に起因する車体への損傷・人に対する保証は対象外となります。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23タイプ:プロテクションバー色[カラー]:チタン/サンドブラスト重量[キログラム]:2.38材質[素材]:チタン加工[有/無]:無形状:専用備考:ダウンサイド(品番:CB-B12T1D)は別売となります。※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。商品区分:プロテクションバーオプション:品番:CB-B12T1D
材質チタン形状専用質量(kg)2.38色チタン/サンドブラスト区分プロテクションバー備考ダウンサイド(品番:CB-B12T1D)は別売となります。※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。タイププロテクションバー加工無