2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO6-HZC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:2本出し e1 バッフル付 純正オプションサイドケースとの同時装着可能 NINJA1000共通。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:3.3。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:91.93kW/10000rpm。最大出力:97.08kW/10200rpm。STD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm。最大トルク:104.6Nm/8160rpm。オプション:品番:E-K10R3
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品ガスケット、バッフル 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)3.3、STD:7.6 カーボン 備考純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-K10SO1T
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-K10SO1T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:1.0。STD音量:92 dB / 4800 rpm。音量:98 dB / 4800 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラー。STD 最大出力:91.93kW/10000rpm。最大出力:97.38kW/10200rpm。STD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm。最大トルク:105.6Nm/8050rpm。オプション:品番:E-K10R3
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品ガスケット、バッフル 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)1、STD:7.6 チタン タイプスリップオン 音量98 dB / 4800 rpm 加工 音量(dB)STD:92/4800rpm
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷