1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー チタン E-B12E2
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12E2。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200R 15-18。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.2。重量[キログラム]:5.7。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-B12SO14-HLGT)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。使用上の注意:サイレンサーは付属しておりません。別途S-B12SO14-HLGTが必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:74.06kW/7500rpm。最大出力:77.22kW/7500rpm。STD 最大トルク:112.8Nm/5800rpm。最大トルク:112.9Nm/5250rpm。関連商品:品番:S-B12SO14-HLGT,S-B12SO19-HLGBL
材質チタン 質量(kg)5.7、STD:8.2 チタン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-B12SO14-HLGT)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:112.8/5800rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)77.22/7500rpm、STD:74.06/7500rpm 最大トルク112.9Nm/5250rpm
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷