7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合車種Triumph、Speed Twin (2019-2020)、Thruxton 1200 (2016-2020)、Thruxton 1200 R (2016-2020)、Thruxton 1200 RS (2016-2020)
1個
379,800 税込417,780
36日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO2-HCQTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE対応。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-20。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-20。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-20。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 16-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック。STD重量[キログラム]:5.9。重量[キログラム]:4.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:66.32kW/6650rpm。最大出力:67.57kW/6700rpm。STD 最大トルク:103.7Nm/5150rpm。最大トルク:105.49Nm/3700rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン 質量(kg)4.8、STD:5.9 (チタン)ブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)67.57/6700rpm、STD:66.32/6650rpm
1個
199,800 税込219,780
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(E4仕様) S/O チタン マフラー
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。 その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
1個
219,800 税込241,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー チタン E-D12E4
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-D12E4。スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 15-17。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.4。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:101.57kW/9750rpm。最大出力:104.51kW/9900rpm。STD 最大トルク:114.3Nm/8100rpm。最大トルク:116.1Nm/8000rpm。関連商品:品番:S-D12SO7-HHX2T
材質チタン 質量(kg)1.5、STD:7.4 チタン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:114.3/8100rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)104.51/9900rpm、STD:101.57/9750rpm 最大トルク116.1Nm/8000rpm
1個
199,800 税込219,780
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV169Y。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-16。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-16。タイプ:オプション エンドバッフル。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-D12SO7-HHX2T
適合【関連商品】品番:S-D12SO7-HHX2T 区分オプションパーツ タイプオプションエンドバッフル
1個
14,980 税込16,478
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-B12R5
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12R5。販売備考:取り付けにはS-B12SO13-HCZT(スリップオン)の他にリンクパイプが必要です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:4.5。重量[キログラム]:3.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL
適合【関連商品】品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL 材質ステンレス 質量(kg)3.1、STD:4.5 ステンレス 区分オプションパーツ 備考装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。 タイプオプションヘッダーパイプ 方式集合:2-1
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー チタン E-B12E3
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12E3。販売備考:取り付けには別途スリップオンサイレンサーとリンクパイプが必要です。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.2。重量[キログラム]:5.7。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZT、またはS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。特記事項:装着には別途サイレンサーとリンクパイプが必要です。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL
適合【関連商品】品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL 材質チタン 質量(kg)5.7、STD:8.2 チタン 区分オプションパーツ 備考装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZT、またはS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。 タイプオプションヘッダーパイプ 方式集合:2-1 特性装着には別途サイレンサーとリンクパイプが必要です。
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ