レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R2-HRSSJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-G31AA 原動機の型式:A82A03B オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB3R2)設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 24-25ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 24-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ステンレス材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-G31AAエンジン型式:原動機の型式:A82A03B自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)オプション:品番:P-HSB3R2
仕様JMCA付属品自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書)材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-G31AA色ステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト加工無対応JMCA対応エンジン型式【原動機】A82A03B
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSB3R1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSB3R1適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボン材質[素材]:カーボン商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B3R1-RC/1
適合【関連商品】品番:S-B3R1-RC/1材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
レーシングライン ステン EC/ECE S-B3R2-HRSSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R2-HRSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R2)適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボン/ステンレス材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーオプション:品番:P-HSB3R2
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル色カーボン/ステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無
レーシングライン カーボン S-B3R1-RC/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R1-RC/1理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:オプショナルカーボンヒートガード設定有(品番:P-HSB3R1)適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボン/ステンレスSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:2.6STD音量:86 dB / 4750 rpm音量:93.7 dB / 4750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:1-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:24.85kW/9600rpm最大出力:25.88kW/9600rpmSTD 最大トルク:27.7Nm/7650rpm最大トルク:29.5Nm/7700rpmオプション:品番:P-HSB3R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)2.6、STD:7.2色カーボン/ステンレスタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工無音量(dB)93.7/4750rpm、STD:86/4750rpm