メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D9SO15-HCBT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Hypermotard 950 19-23。ドゥカティ[DUCATI] Hypermotard 950SP 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD音量:97 dB / 4500 rpm。音量:97.3 dB / 4500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:78.23kW/9000rpm。最大出力:79.11kW/9000rpm。STD 最大トルク:91.6Nm/7850rpm。最大トルク:92.1Nm/7850rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:91.6/7850rpm
最大出力(kW)79.11/9000rpm、STD:78.23/9000rpm
最大トルク92.1Nm/7850rpm
音量(dB)97.3/4500rpm、STD:97/4500rpm
1個
¥159,800
税込¥175,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-HD12SO1。販売備考:※純正のサブサイレンサーを取り除くためのリンクパイプです。触媒は残ります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:109.1kW/9200rpm。最大出力:111.4kW/9100rpm。STD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm。最大トルク:124.5Nm/8300rpm。関連商品:品番:S-HD12SO1-HAFT
適合【関連商品】品番:S-HD12SO1-HAFT
材質ステンレス
質量(kg)0.6、STD:2.5
色ステンレス
区分オプションパーツ
タイプオプションリンクパイプ
最大トルク(N・m)STD:122.2/8300rpm
方式集合:1-1
最大出力(kW)111.4/9100rpm、STD:109.1/9200rpm
最大トルク124.5Nm/8300rpm
1個
¥41,980
税込¥46,178
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10SO20-HAPLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RN78J 原動機の型式:N537E ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSY10SO6)設定あり。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23。ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 22-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:JMCA対応。形状:MOTO-GPスタイル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN78J。エンジン型式:原動機の型式:N537E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1022109062
仕様自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
付属品カーボンヒートシールド
材質サイレンサー:チタン
形状MOTO-GPスタイル
型式JMCA認証型式:8BL-RN78J
色チタン/カーボン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA対応
番号認証:JMCA1022109062
加工無
エンジン型式原動機の型式:N537E
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R11-HAPTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RN69J(原動機の型式:N718E) ※排ガス証明書が付属する商品です。純正サイドケース同時装着可能です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23。ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 21-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:3-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN69J。エンジン型式:原動機の型式:N718E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA2021109053
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
型式JMCA認証型式:8BL-RN69J
色チタン/カーボン
区分マフラー
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
タイプフルエキゾースト
規格JMCA対応
方式集合:3-1
加工無
エンジン型式原動機の型式:N718E
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-HD12SO1-HAFT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.6。重量[キログラム]:4.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:109.1kW/9200rpm。最大出力:110.0kW/9200rpm。STD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm。最大トルク:123.4Nm/8200rpm。オプション:品番:L-HD12SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
質量(kg)4、STD:4.6
色チタン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
最大トルク(N・m)STD:122.2/8300rpm
最大出力(kW)110.0/9200rpm、STD:109.1/9200rpm
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
関連キーワード