5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)RACING(2-1) チタン
RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
1個
149,800 税込164,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
36日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S6R9-WT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 スズキ純正サイドケース・センタースタンドとの同時装着可能。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 17-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:7.8。重量[キログラム]:3.6。STD音量:86.9 dB / 4400 rpm。音量:96.9 dB / 4400 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:ヘキサゴナル オフロード。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:49.63kW/8900rpm。最大出力:53.01kW/9050rpm。STD 最大トルク:59.7Nm/6450rpm。最大トルク:61Nm/6550rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナルオフロード 質量(kg)3.6、STD:7.8 チタン/カーボン タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 方式集合:2-1 加工 音量(dB)96.9/4400rpm、STD:86.9/4400rpm
1個
149,800 税込164,780
92日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
36日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ