「std-46」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y5R2-RT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル付 ラムダセンサー取付口有 12。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] T-MAX 08-16。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.1。重量[キログラム]:3.0。STD音量:88 dB / 3750 rpm。音量:91 dB / 3750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。センタースタンドの装着が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:28.5kW/6160rpm。最大出力:29.5kW/6250rpm。STD 最大トルク:46Nm/6160rpm。最大トルク:46.7Nm/6200rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)
付属品バッフル
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
形状ヘキサゴナル
質量(kg)3、STD:8.1
色チタン/カーボン
タイプフルエキゾースト
方式集合:2-1
音量91 dB / 3750 rpm
加工無
音量(dB)STD:88/3750rpm
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R10-HBFGTJPP。販売備考:認証型式:8BJ-RE46J 原動機型式:E34LE。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR125 23-24。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.2。重量[キログラム]:3.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:1-1。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BJ-RE46J。エンジン型式:原動機の型式:E34LE。STD 最大出力:10.4kW/10200rpm。最大出力:10.6kW/10200rpm。STD 最大トルク:11.1Nm/7350rpm。最大トルク:11.4Nm/7400rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1023109074
仕様JMCA
材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
形状専用
型式JMCA認証型式:8BJ-RE46J
質量(kg)3、STD:5.2
色チタン
区分マフラー
タイプフルエキゾースト
規格JMCA対応
方式集合:1-1
加工無
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y9R8-HEGEHTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J。※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:8.4。重量[キログラム]:6.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:3-1。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J。エンジン型式:原動機の型式:N703E/N711E。STD 最大出力:82.22kW/9900rpm。最大出力:86.2kW/9900rpm。STD 最大トルク:87.7Nm/8400rpm。最大トルク:89.9Nm/8750rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA1018109033
仕様JMCA
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
形状専用
型式JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J
質量(kg)6、STD:8.4
色チタン/カーボン
区分マフラー
タイプフルエキゾースト
規格JMCA対応
方式集合:3-1
加工無
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
関連キーワード