スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO6-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S6SO6-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 注意!長時間のレース走行を行なう場合、燃調の補正が必要となります。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R750 08-10スズキ[SUZUKI] GSX-R600 08-10規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:2.9重量[キログラム]:1.7材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:長時間のレース走行をする場合、燃調の補正が必要となります。商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:2.9色カーボン備考長時間のレース走行をする場合、燃調の補正が必要となります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H6SO11-HACTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H6SO11-HACTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 バッフル付適合情報:ホンダ[HONDA] CBR600RR 07-08規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:3.6重量[キログラム]:2.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:79.29kW/14150rpm最大出力:80.9kW/14000rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス形状専用質量(kg)2.4、STD:3.6色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO8-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S6SO8-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 バッフル付適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-16スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:2.5重量[キログラム]:1.5材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーオプション:品番:E-S6R6
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.5、STD:2.5色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン カーボン S-S6SO5-TCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S6SO5-TC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-07スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-07タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:6.3重量[キログラム]:1.6材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:98.55kW/13200rpm最大出力:101.13kW/13270rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)1.6、STD:6.3色カーボン区分マフラータイプスリップオン加工無最大出力(kW)STD :98.55/13200rpm
スリップオンライン チタン SM-S6S02TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SM-S6S02T集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:バッフル付適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-16スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-16タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.5重量[キログラム]:0.5STD音量:93 dB / 6750 rpm音量:103 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)0.5、STD:2.5色チタンタイプスリップオン音量103 dB / 6750 rpm加工無音量(dB)STD:93/6750rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H6SO13-HACTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H6SO13-HACTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ABS可 e1 バッフル付適合情報:ホンダ[HONDA] CBR600RR 09-12規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:3.9重量[キログラム]:2.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:80.32kW/14150rpm最大出力:82.45kW/14160rpmSTD 最大トルク:62.7Nm/11470rpm最大トルク:63.2Nm/11480rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス形状専用質量(kg)2.7、STD:3.9色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S6SO3-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S6SO3-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 バッフル付 サイレンサーブラケット付属適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-07スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-07規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:6.3重量[キログラム]:2.3材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:サイレンサーブラケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:EC(ユーロ)規制対応は2006年モデルのみ。商品区分:マフラーSTD 最大出力:100.17kW/13200rpm最大出力:103.04kW/13300rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品サイレンサーブラケット、バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.3、STD:6.3色カーボン備考EC(ユーロ)規制対応は2006年モデルのみ。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H6SO12-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H6SO12-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1モデル適合情報:ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 07-13ホンダ[HONDA] CBR600F 07-13規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:2.0重量[キログラム]:1.4材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケットJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.4、STD:2色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン チタン JMCA S-H6SO16-HACTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H6SO16-HACTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-PC40/8BL-PC40(原PC40E) 純正アルミヒートガードが干渉する可能性があります。干渉する際はプレス等で曲げ、干渉を防止してください。※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR600RR 21-24タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:3.9重量[キログラム]:2.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:純正アルミヒートガードが干渉する可能性があります。干渉する際は、プレス等で曲げ加工を行い、干渉を防止して取り付けを行ってください。仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-PC40,8BL-PC40エンジン型式:原動機の型式:PC40EJMCA認証番号:JMCA1021109050
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:2BL-PC408BL-PC40質量(kg)2.7、STD:3.9色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン加工純正アルミヒートガードが干渉する可能性があります。干渉する際は、プレス等で曲げ加工を行い、干渉を防止して取り付けを行ってください。主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR600RR21-25エンジン型式原動機の型式:PC40E