メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y17SO1-HBAV。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1モデル 2本出し バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.1。重量[キログラム]:3.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:133.24kW/8995rpm。最大出力:134.99kW/9086rpm。STD 最大トルク:153Nm/6765rpm。最大トルク:154.3Nm/6805rpm。オプション:品番:C-Y17SO1T/1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無
付属品バッフル
材質サイレンサー:チタン
形状専用
質量(kg)3.9、STD:5.1
色チタン
備考別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。
タイプスリップオン
規格EC/ECE
加工無
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。
先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。
その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
適合車種Star Motorcycles、VMAX (2009-2016)Yamaha、VMAX (2009-2016)
1個
¥299,800
税込¥329,780
36日以内出荷
関連キーワード