メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T4SO1-HDTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-TTA400 (原動機の型式:TA) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.5。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-TTA400。エンジン型式:原動機の型式:TA。STD 最大出力:25.8kW/7800rpm。最大出力:25.9kW/7800rpm。STD 最大トルク:22.8Nm/6900rpm。最大トルク:33.4Nm/6600rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
仕様JMCA:JMCA対応
付属品ガスケット
材質サイレンサー:チタン
形状専用
型式JMCA認証型式:8BL-TTA400
質量(kg)2、STD:3.5
色チタン
タイプスリップオン
加工無
商品タイプマフラー
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード