「間仕切り段ボール」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。 備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。 化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。 組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分) この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。 重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm)展開時/2000×2000×880 収納時寸法(mm)縦880×横1030×厚さ40
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

タカオカ楽々ベッドⅡ
エコ商品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷