カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガソリン専用(2)
絞り込み
SAE
- 0W-30(2)
内容量(L)
- 20(1)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
ブランド
- MOTUL
- スピードマスター(1)
- J&Aオイル(1)
- ARCOL(OHMITE)(10)
- BELKIN(ベルキン)(12)
- MAZDA(マツダ)(23)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- TOA(29)
- VISHAY(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- イトーキ(33)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- オーム電機(8)
- トヨタ(81)
- ニッサン(42)
- ホンダ(8)
- マキテック(27)
- 司化成(7)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0w30」の検索結果

8100 Eco-clean 0W30
MOTUL¥2,398税込¥2,6381缶(1L)欠品中高性能省燃費型全合成エンジンオイルは、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を要するOEM向けに特別開発されたもので、硫酸灰(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイルです。「低燃費」エンジンオイルを要件とするユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制(ACEA C2規格)準拠の最新世代のガソリン/ディーゼルエンジンに適しています。触媒コンバータやディーゼル粒子状フィルタ(DPF)との互換性があります。エンジンタイプ4T粘度0W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C2, ILSAC GF-6A, API SERVICE SP-RC各種認証【メーカー】FORD WSS-M2C950-A, BMW LL-12 FE, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.61 , VW VWC 530 35、(相当)9.55535-DS1, MS 13340, MS 90047, 9.55535-GS1, MB 227.61ジャンル8100危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30
MOTUL¥76,980税込¥84,6781缶(20L)3日以内出荷NISMO COMPETITION OIL type 2108Eは、VQ35DE、VQ35HRなどNAエンジン向けに レースシーンを通して開発された高性能エンジンオイルです。 自然吸気・高回転型エンジンの性能を最大限に引き出すべく「出力向上」に特化させた設計となっております。 NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。用途競技専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性