カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ATF/CVTF(2)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(1)
  • J&Aオイル(1)
  • 富士電線工業(2)
  • トヨタ(2)
  • ホンダ(11)
  • JTC(2)
  • ニューテック(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • スズキ(2)
  • ニッサン(2)
  • WOLF'S HEAD(2)
  • 象印マホービン(1)
  • 三ツ星(1)
  • Kendall(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVTF」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Multi CVTF MOTUL

    Multi CVTF

    MOTUL
    33,980税込37,378
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    用途CVT用ベースオイル化学合成種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • MULTI DCTF MOTUL

    MULTI DCTF

    MOTUL
    39,980税込43,978
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
    用途DCT用種類DCTFベースオイル化学合成容量(L)1危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連キーワード
電線 cvt特集