カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- MOTUL
- モノタロウ(4)
- AZ(エーゼット)(1)
- elf(1)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- NEEDS(1)
- RAMCO(3)
- SIGMA(シグマ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- エクソンモービル(1)
- カストロール(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「elf moto4」の検索結果
特価

NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60
MOTUL¥14,980税込¥16,4781箱(1L×6缶)欠品中本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。 ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。 ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、 RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。 また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、 せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。用途ガソリン車用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-60危険物の性状非水溶性