カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • ギアオイル(4)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(79)
  • NACHI(不二越)(28)
  • カストロール(2)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ニッサン(1)
  • CKD(15)
  • ERECTA(エレクター)(100)
  • KANON(中村製作所)(12)
  • SMC(390)
  • スバル(35)
  • ホンダ(44)
  • ミツビシ(60)
  • ミヤナガ(28)
  • メディアカバーマーケット(981)
  • 三菱ふそう(26)
  • 住友電工ハードメタル(19)
  • 理研製鋼(13)
  • 進電テクノロジー(24)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsd」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEAR FF-LSD TYPE2 75W90 MOTUL

    GEAR FF-LSD TYPE2 75W90

    MOTUL(4件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1缶(20L)
    欠品中
    エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。 特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。 従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。 また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。 このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。 FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。
    用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-90RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • GEAR COMPETITION 75W140 MOTUL

    GEAR COMPETITION 75W140

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(1L×12缶)
    欠品中
    LSD付の全てのハイポイドディファレンシャル、LSD内臓ギアボックス、シンクロ、もしくはノンシンクロギア、高負荷、高回転時に対応。 高負荷時にも優れた耐摩耗性能を発揮、高温時にも耐久性を発揮します。 フリクションモディファイヤーの配合により、LSDの摩擦音を低減します。 シェアロスゼロを達成し、極限の状況でも油膜を保持します。 SAE J306により規定されている、KRL20時間せん断安定性試験で140グレードを保っています。
    用途MT/ドグMT/機械式LSD付デフ用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル)危険物の性状非水溶性
  • GEAR 300 LS 75W90 MOTUL

    GEAR 300 LS 75W90

    MOTUL
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(1L×12缶)
    欠品中
    GEAR 300 LS 75W90は、MOTULにおけるトランスミッション・ディファレンシャル兼用オイル(機械式LSD 対応)の最高峰モデルです。 エステルを採用したベースオイルと、MOTUL が独自に配合した添加剤技術により抜群のシフトフィールと 安定したLSD性能を維持する事で、レースなどの極限の状況下においても安定した性能を発揮します。 また、75W90 の粘度設計は低温下から優れたシフトフィールを発揮し、エンジン始動時からスムーズな走行を実現します。 サーキット走行などスポーツ走行を積極的に行う機械式LSD 搭載車両のほか、トラックなどトランスミッションに対し負荷の高い車両にも最適です。
    用途MT/機械式LSD付デフ用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-90ベースオイル100%化学合成(エステル)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140 MOTUL

    NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140

    MOTUL
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    NISMO COMPETITION OIL type 2189Eは、NISMO製LSDである「GT.L.S.D.」指定のオイルモータースポーツ専用デフオイルで、 特に、GT-R(R-35)に対しては日産自動車株式会社の車輌保証が適用されるなど、信頼性の高いオイルになっています。 また、プレートの耐ジャダー性に優れ、いわゆる「バキバキ音」が出にくくなっており、あらゆる機械式LSDに対応します。 一般走行でのロングライフをあ えて犠牲にし、相反する高負荷走行に必要な性能を向上させたモータースポーツ専用設計のため、 オイル交換の目安は3000km以内となります。NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。
    用途機械式LSD付デフ用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル)危険物の性状非水溶性
lsd オイル特集