カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
絞り込み
ブランド
- MOTUL
- モノタロウ(2)
- MOTOREX(モトレックス)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- ホンダ(1)
- BOLL(1)
- カストロール(1)
- NEEDS(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「motul 710」の検索結果
特価

710 2T
MOTUL(7件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781箱(1L×12缶)翌々日出荷710 2Tは、2ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、 ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで 多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。用途2サイクル2輪用(スポーツ系)タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
800 2T FACTORY LINE OFF ROAD
MOTUL(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(1L)欠品中OFF ROADは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 鋭いピックアップ性能を要求される本製品は、様々な使用条件下での耐乳化性に優れ、高い油膜特性により極限状況下でも高い潤滑性能を発揮します。用途2サイクル2輪(オフロード)用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796
MOTUL(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(1L)欠品中ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
800 2T FACTORY LINE ROAD RACING
MOTUL¥59,980税込¥65,9781箱(1L×12缶)翌々日出荷ROAD RACINGは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 常に高回転時の潤滑を要求される本製品は、サーキット走行において低フリクションで有りながら強靭な油膜によりエンジンを保護します。用途2サイクル2輪(オンロード)用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性