カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(2)
  • トヨタ(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • Kendall(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • ウッドワン(1)
  • Valvoline(1)
  • ニッサン(1)
  • ミツビシ(1)
  • ニューテック(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • Petronas(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「multi dctf」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MULTI DCTF MOTUL

    MULTI DCTF

    MOTUL
    39,980税込43,978
    1箱(1L×12缶)ほか
    翌々日出荷
    MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
    用途DCT用種類DCTF容量(L)1危険等級危険物の類別第四類ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • MULTI DCTF MOTUL

    MULTI DCTF

    MOTUL
    69,980税込76,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
    用途DCT用種類DCTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

    MOTUL(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1L)
    欠品中
    ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
    用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • Multi CVTF MOTUL

    Multi CVTF

    MOTUL
    33,980税込37,378
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    用途CVT用種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性