「拡散板 led」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など 高さ(mm)30 照光種別拡散光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状ドーム形
1個
279,800 税込307,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など 高さ(mm)17 照光種別拡散光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
249,800 税込274,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。 導光板内部で様々な方向に拡散します。 また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。 少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など 照光種別拡散光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形
1個
74,980 税込82,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。 特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。 素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。
用途各種文字や印字検査、ハンダ部撮像 、基板パターン認識 など 照光種別拡散光 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
169,800 税込186,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。 外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。 拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など 高さ(mm)20 照光種別直射光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。 発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。 拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。 豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 幅(mm)15 照光種別面発光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形
1個
74,980 税込82,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装した高輝度・透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、広い範囲を照射できるムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 照光種別面発光 コネクタSM 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など 照光種別直射光 コネクタSM 照射方式垂直投光 照光形状バー形
1個
77,980 税込85,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など 照光種別反射光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式同軸落射 照光形状バックライト形
1個
139,800 税込153,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。 素子間ピッチ4mmからの高密度実装。 高い照度で対象をダイレクトに照射します。 1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。 拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。 豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など 照光種別直射光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形
1個
62,980 税込69,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

発光面が長方形や正方形状になってるスクエアタイプの直接照射照明です。 小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。 広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。 拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査 など 照光種別直射光 コネクタSM RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バックライト形
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。 4つの照明は完全に独立しています。 照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。 拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。 自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など 照光種別直射光 照射方式斜光 照光形状バー形
1個
269,800 税込296,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日進電子工業角型斜光照射型
RoHS
ライン照射型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。4つの照明は完全に独立しています。照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に、など 発光色 長さ(mm)108 幅(mm)26 高さ(mm)108 質量(g)約310 消費電力(W)5.8 寸法D(mm)60 寸法B(mm)64 寸法C(mm)74 照光種別直射光 光源可視光 コネクタSMR-02V-B 素子p=4mm(素子間) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)144(12個×3列×4方向) 照射方式斜光 照光形状同軸落射形 発光面(mm)50×15(×4方向)
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

関連カテゴリ