4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。
導光拡散材の上部からLED光を投入。
導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。
ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。
用途BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など
幅(mm)30
照光種別反射光
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状同軸落射形
小面積照射用の小型スポット照明です。
照明の先端出射径は約8Φ。
形状がとてもコンパクトになっていますので、設置場所にも困りません。
小面積のスポット照射のほか、ファイバーライトガイドの置き換えやテレセントリック系レンズ用照明としても最適です。
長さ(mm)55
幅(mm)40
型式ロッドレンズ組込
高さ(mm)32
照光種別集光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状スポット形
発光面(mm)Φ6
ローアングルからハイアングルまで様々なワーキングディスタンスでマルチにご使用いただける拡散照射のリング照明です。
特殊加工形状の拡散板により、どのポジションからの照射でも中抜けが発生しません。
素子にはパワーLEDを採用。高密度に実装しているので明るい拡散均一光での照射を実現しています。
用途各種文字や印字検査、ハンダ部撮像 、基板パターン認識 など
照光種別拡散光
光源可視光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状リング形
高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。
発光幅は15mm、長さは100mm~2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。
白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。
用途ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など
幅(mm)27
高さ(mm)31.5
照光種別直射光
コネクタSM
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状ライン形
パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。
外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。
拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など
高さ(mm)20
照光種別直射光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状リング形
ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。
ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。
曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。
用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など
照光種別反射光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状ドーム形
間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。
導光拡散リングの上部からLED光を投入。
導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。
導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。
用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など
高さ(mm)40
照光種別拡散光
傾斜角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式斜光
照光形状リング形
導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。
発光面にはLED素子がありません。
影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。
LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。
傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい
光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など
高さ(mm)17
照光種別拡散光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式斜光
照光形状リング形
バー型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。
4つの照明は完全に独立しています。
照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。
拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。
自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に など
照光種別直射光
照射方式斜光
照光形状バー形
傾き角がない状態でリング状にLEDを配列させました。
素子からの光は対象物をダイレクトに照射します。
正反射光を必要とされるような場合に特に有効です。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますが、設置距離が近すぎると真ん中が暗くなってしまいます。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など
照光種別直射光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状リング形
リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。
対象物をダイレクトに照射します。
LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。
豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど
照光種別直射光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式斜光
照光形状リング形
LEDを完全に内側に向けた水平照射のリング照明です。
厚みはわずか10mmの超薄型。対象までの距離も近く、設置スペースに困りません。
照明を低い位置に置いた斜め上方向からのライティングなど単独での使用のほか、間接ドームや同軸落射照明の補助光源としても最適です。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査印刷面汚れ、照明の補助光として
高さ(mm)10
照光種別直射光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状リング形
導光拡散板の横サイドにLED素子を実装。厚みわずか7mmの均一透過照明です。LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装。
導光板内部で様々な方向に拡散します。
また導光板自体に施されている特殊パターン印刷・表面の拡散カバーなど、均一性を確保のための特殊製法を採用しました。
少ない素子数・省電力ながら均一性の確保された透過照明として活躍しています。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査 など
照光種別拡散光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状バックライト形
照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。
より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。
素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。
目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など
照光種別直射光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式斜光
照光形状リング形
導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。
発光面にはLED素子がありません。
影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。
LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。
傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など
高さ(mm)30
照光種別拡散光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式斜光
照光形状ドーム形
高輝度パワーLED素子を採用。照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。
近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。
消費電力(W)3
幅(mm)58
高さ(mm)46
外径(Φmm)35
照光種別集光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状スポット形
カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと
同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。
視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など
照光種別反射光
コネクタSM
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式同軸落射
照光形状バックライト形
間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。
間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。
全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。
用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など
照光種別反射光
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式同軸落射
照光形状ドーム形
ライン状にLED素子を実装したバータイプの照明です。
素子間ピッチ4mmからの高密度実装。
高い照度で対象をダイレクトに照射します。
1本での単独照射、2本で挟み込んでの照射など、多様なライティングが可能。
拡散板や偏光板などオプションの取付にも対応します。
豊富なバリエーションの照明で、様々なワークや検出目的に使用いただけます。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査、ラインセンサーカメラ用光源 など
照光種別直射光
コネクタSM
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状バー形
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。
素子間ピッチは4mmからの高密度実装。
発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。
偏光板などオプションの取付も可能。
豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など
照光種別直射光
コネクタSM
照射方式垂直投光
照光形状バー形
発光面が長方形や正方形状になってるスクエアタイプの直接照射照明です。
小さい発光面から大きいサイズまで豊富なバリエーションを用意しておりますので様々なワークや検出目的にあう照明を選定いただくことができます。
広い面積を照射したい場合などにもお使いいただけます。
拡散板や偏光板などのオプションも用意しています。
用途各種異物検査、文字読み取り、製品有無検査 など
照光種別直射光
コネクタSM
RoHS指令(10物質対応)対応
照射方式垂直投光
照光形状バックライト形
ライン照射型照明を一体のベース上に四角に配置した照明です。4つの照明は完全に独立しています。照射角度の設定はもちろん、調光制御、点灯のON/OFF制御も4方向での自由な設定に対応します。拡散板や偏光板などオプションの取付も可能です。自由度の高いライティングで様々な検出目的に対応します。
用途各種異物検査、文字読み取り、各種コード読み取り、正方形や長方形の対象に、など
発光色赤
長さ(mm)108
幅(mm)26
高さ(mm)108
質量(g)約310
消費電力(W)5.8
寸法D(mm)60
寸法B(mm)64
寸法C(mm)74
照光種別直射光
光源可視光
コネクタSMR-02V-B
素子p=4mm(素子間)
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)144(12個×3列×4方向)
照射方式斜光
照光形状同軸落射形
発光面(mm)50×15(×4方向)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
関連キーワード