この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
バリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃がさないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応したブーツカバーです。主な用途:クリーンルーム。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
仕様●材質:デュポンTMタイベック(R)(フラッシュスパン不織布・PE(ポリエチレン)100%)●グレード目安:クラス100●品名:ブーツカバー●γ線滅菌済●※デュポン(TM)、タイベック(R)、アイソクリーン(R)は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
アズワン品番68-4540-73
1箱(50袋×1双)
¥65,050
税込¥71,555
6日以内出荷
この製品はデュポン(TM)タイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。滅菌証明付き。Chemical
用途製薬・医療機器製造等
仕様フード付き、袖口・足首ゴム入、袖口サムループ付、ファスナーカバー付、滑り止め付の靴底、二重の個別包装
色白
クリーンルーム用ウエア。バリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃さないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。γ線滅菌済
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業。
仕様袖口・裾口ゴム入、前ファスナー●バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したタイベック(R)を使用しています。CPC(セルプロセシングセンター)グレードA/Bゾーン(ISO CLASS100,1000,10000)で使用が可能です。クリーンプロセスで製造され、ISO CLASS 4を満たすクリーンルームにて個包装しています。
付属品滅菌証明書
材質デュポン(TM)タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
品名カバーオール(つなぎ服)
対応無菌保証レベルSAL10-6
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
アズワン品番62-4095-17
1箱(1枚×100袋)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
デュポン[[TM上]]タイベック[[R下]]を素材としており、乾燥粒子に対する高いバリア効果を発揮します。前面蛍光オレンジ色と銀色反射材により、着用者の視認性を高め、作業従事者の対車両事故リスクを低減させます。
用途日中や夜間の屋外作業に。トンネルや高速道路等の路上作業に。煙などの視界不良下での作業環境に。
材質タイベック(R)(ポリエチレン)
色蛍光オレンジ
質量(g)270
関連キーワード