チェストピースだけでなく、耳管もステンレス製の上質な聴診器。低周波音から高周波音まで幅広く聴診できるサスペンデッド型ディスクと高周波音の聴診に優れたスタンダード型ディスクを付け替えできます。ベルとディスクの付け替えで小児用聴診器としてもお使いいただけます。
付属品サスペンデッド型ディスク(小)、スタンダード型ディスク(大・小)、小児用ベル、ソフトイヤーピース(大・小)×各1組、シーリングイヤーピース(大・小)×各1組
材質チェストピース・耳管/ステンレス、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤーピース/シリコン、シーリングイヤーピース/ポリ塩化ビニール
全長(mm)710
質量(g)約200
ディスク径(Φmm)(サスペンデッド型)大49・小40、(スタンダード型)大48・小40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188201
医薬品医療機器等法一般医療機器
ステレオ機能により、音の強弱や音質だけでなく、音の広がりや動き、音源の方向などより詳細な情報が聴診できます。チェストピース(リングを含め)、耳管もステンレス製とし、より卓越した聴診性能を誇ります。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調節可能。
色バーガンディ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021171001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
付属のパーツ交換で、成人から小児まで幅広い用途で使用できます。各部品の着脱が可能なため、効率的なクリーニングが行えます。
材質シリコン
付属のパーツ交換で、成人から小児まで幅広い用途で使用できます。各部品の着脱が可能なため、効率的なクリーニングが行えます。
対象成人用・小児用兼用
セット内容<メンテナンスキット>チューブ×2本、バンドチューブKバフクローム×1個、樹脂飾り金具×2個、141バネ×1個
肉厚チューブにしっかり取り付けられるスタイリッシュな聴診器用ネームタグです。取り付け可能機種:フレアーフォネットNo.137Ⅲ、フレアーフォネットNo.137P、フレアーフォネットライトNo.125Ⅱ、ナーシングフォネットNo.116Ⅲ、No.126Ⅲ、ティーエスフォネットNo.132、ダブル聴診器No.151Ⅱ、ダブル聴診器No.160Ⅱ、シングル聴診器No.110・No.120内バネ式
セット内容ネームタグ本体、ネームタグ用シール、セット方法説明書
材質樹脂
小さな身体の音を聴くには、小さな聴診器が最適です。
小さな身体にフィットして、しっかり聴きとることができます。
ダブルヘッド、内バネ式。
対象新生児用
付属品ネームタグ
材質(チェストピース)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(イヤーピース)ポリプロピレン
全長(mm)740
質量(g)78
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021160001
ダイヤフラム径(Φmm)24
医薬品医療機器等法一般医療機器
●高音低音を聴きわけが出来るダブルタイプ●スタンダードな外バネ式聴診器
専用聴診器付きで携帯用として最適です。
測定部位上腕
材質(メーター)亜鉛ダイカスト、(腕帯)綿
測定範囲20~300mmHg
質量(g)600
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021501002
松吉医科器械コード23-2354-00
腕帯(mm)140×540
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
●スタンダードモデル●外バネ式聴診器●血圧測定にお勧めのシングルタイプ
材質チェストピ-ス/アルミニウム(アルマイトメッキ) 耳管/真鍮(クロームメッキ)
全長約78cm
直径(Φmm)振動板面/47
質量(g)約90
聴診器のチェストピースに貼るだけのディスポーザブルタイプのカバーシール。
聴診器を介しての感染物質の伝染を防止します。
わずか0.076mmの厚さで聴診音を阻害しません。
未滅菌。
材質ポリエチレン
松吉医科器械コード24-4174-00
1式(500枚)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
ステレオ機能により、音の強弱や音質だけでなく、音の広がりや動き、音源の方向などより詳細な情報が聴診できます。チェストピースを軽量化しリングにはノンチル樹脂を採用。可動式の耳管で各自の角度にぴったりフィット。2種類×2サイズ=4種類のイヤピースが交換可能。耳の圧着加減を調整可能。
色ハンターグリーン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021178003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥38,880
税込¥42,768
7日以内出荷
ダイアフラム面だけのステレオ聴診器。音の強弱や音質だけでなく、音の広がりや動き、音源の方向など、より書斎な情報が聴診可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021173001
医薬品医療機器等法一般医療機器
国内ラパポート聴診器の最高級機種です。
付属の小児用ダイヤフラムセットに交換して小児にも使用できます。
付属品シリコンイヤーピース(小)×1組、小児用ダイヤフラムセット、ベル(中・小)
材質(チェストピース・耳管)真鍮、(チューブ)軟質塩化ビニール、(イヤーピース)シリコンゴム
全長(mm)640
質量(g)270
アズワン品番8-9809-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021141001
ダイヤフラム径(Φmm)43
松吉医科器械コード23-2361-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
チューブカラーに合わせた耳にやさしいソフトイヤピースです。長時間使用時の耳の痛みを軽減しました。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)Φ13×18
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ