粉砕する錠剤の量や硬さによって4パターンの機能が選択できます。受皿カップ・ミキサー部がセットされていないと作動しない安全機構です。薬剤が接触する部分の取り外しができるので掃除がしやすく衛生的です。
付属品テフロンワッシャー×3枚、波ワッシャー×1枚、変形レンチ×1個、ハケブラシ×1本
材質刃・受皿カップ/ステンレス、ミキサー部/アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂
寸法(mm)168.5×168.5×273
質量(kg)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時1以下(最大300)
回転数(min-1[r.p.m])16000以上(モーター単体)
能力粉砕:5~150錠 (錠剤の種類やサイズによって異なります。)
アズワン品番8-7378-11
安全機構受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー
1台
¥99,700
税込¥109,670
10日以内出荷
小型なので調剤台などの上で使用可能です。フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。
付属品プレフィルター1枚、フード1個
質量(kg)6.5
電源(V)AC100(±10)(50/60Hz)
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×135×206※突起部除く
アズワン品番64-9641-08
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
関連キーワード