「太い輪ゴム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、付属の専用ゴム紐で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため長時間使用してもグラつきにくいのが特長。ユニバーサルデザインハンドル。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)
種別固定片袖
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)グレーゴム
タイプ固定ハンドル式
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)465
ハンドル高さ(mm)897
材質(車輪・金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため長時間使用してもグラつきにくいのが特長。ユニバーサルデザインハンドル。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)
種別固定片袖
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)グレーゴム
タイプ固定ハンドル式
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)465
ハンドル高さ(mm)897
材質(車輪・金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1200●幅(mm):750●高さ(mm):306●ハンドル高さ(mm):935●キャスター径(mm):200●適合ストッパー:DG-PB●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3037
アズワン品番67-5669-36
1台
¥81,980
税込¥90,178
30日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。
ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため、長期間つかってもぐらつかない仕様です。
ハンドルは傷に強く錆びにくいメッキ加工を施しており、長く使用できます。
荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。
クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。
グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。
後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。
傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):920●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3081
質量(kg)13.5
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
床面高さ(mm)218
荷台寸法(mm)935×605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)920
アズワン品番67-5670-56
特性抗ウイルス、軽量化、防錆
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
ハンドルタイプ固定
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥77,980
税込¥85,778
30日以内出荷
関連キーワード