カテゴリ

  • 物流用品(118)
    • 運搬台車(111)
    • ハンドリフター(ハンドリフト 等)(2)
絞り込み
ブランド
  • 花岡車輌
  • モノタロウ(82)
  • 石川製作所(138)
  • TRUSCO(846)
  • YAMAZEN(山善)(26)
  • ナンシン(46)
  • 金沢車輌(298)
  • 日東(10)
  • サカエ(175)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • サンコープラスチック(3)
  • エスコ(181)
  • サンコー(三甲)(139)
  • 浅香工業(119)
  • エヌケーキャリーキャスター(103)
  • エム・あい(96)
  • ヨドノ(70)
  • カナツー(67)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(67)
  • 河淳(62)
耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 150(23)
  • 250(2)
  • 300(55)
  • 400(6)
  • 500(6)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 710(8)
  • 720(4)
  • 740(8)
  • 800(9)
  • 900(16)
  • 905(14)
  • 935(4)
  • 1200(8)
特性
  • その他(19)
  • スタッキング可(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(1)
  • 軽量(16)
  • 静か(33)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 450(8)
  • 465(12)
  • 500(9)
  • 600(16)
  • 605(18)
  • 750(8)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(30)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(24)
アルミ・スチール・ステンレス・樹脂
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(66)
  • 4輪(自在×4)(3)
  • 5輪(自在×4、固定×1)(6)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×4、固定×1)
キャスター径(Φmm)
  • 86.5(1)
  • 100(20)
  • 101(1)
  • 125(42)
  • 127(1)
  • 130(11)
  • 150(5)
  • 200(4)
86.5・100・101・125・127・130・150・200
床面高さ(mm)
  • 147(7)
  • 162(5)
  • 175(8)
  • 200(1)
  • 209(8)
  • 215(1)
  • 218(22)
  • 223(1)
  • 232(17)
  • 254(4)
  • 306(4)
147・162・175・200・209・215・218・223・232・254・306
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisya」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンディコンテナー ジャンボ(DG) 花岡車輌ダンディコンテナー ジャンボ(DG)花岡車輌(8件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター全長(mm)1215材質(本体)スチール全幅(mm)765キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴム
ゴム車輪 自在車 花岡車輌ゴム車輪 自在車花岡車輌(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合機種DH-LS、DH-LC、PA-LS、PA-LC、UDA等の300kgタイプ形状自在車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
56,980税込62,678
1台
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ゴム車輪 固定車 花岡車輌ゴム車輪 固定車花岡車輌
5,598税込6,158
1セット(2個)
当日出荷
形状固定車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム
ダンデイ Xシリーズ タイプXL (平台車・セット品) 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (平台車・セット品)花岡車輌
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達にオフィスでのコピー用紙や備品の運搬などにご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに種別ハンドル無し車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)ゴム(グレー)タイプフラット式キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465材質(車輪・金具)スチールキャスター金具スチール特性サイレント仕様荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ花岡車輌(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
ダンディスチール エース(DA) 花岡車輌ダンディスチール エース(DA)花岡車輌
38,980税込42,878
1台
当日出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチールキャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ、全周ゴム横×高さ(mm)513×480(棚間隔)騒音対策サイレント仕様有効寸法(幅)(mm)513有効寸法(奥行)(mm)813
プラスチックライト 花岡車輌プラスチックライト花岡車輌
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
種別ハンドル無し車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)ゴム(グレー)寸法(幅W×奥行D)(mm)720×465(テーブル)キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465材質(車輪・金具)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ 花岡車輌フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ花岡車輌
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)500フレーム幅(mm)750フレーム奥行(mm)1200
ダンディプラスチックエース 花岡車輌ダンディプラスチックエース花岡車輌
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
種別ハンドル無し車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)ゴム(グレー)寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600(テーブル)キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605材質(車輪・金具)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ダンデイ Xシリーズ タイプXL (平台車) 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL (平台車)花岡車輌
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。
用途複数ある段ボールなどの配達にオフィスでのコピー用紙や備品の運搬などにご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに種別ハンドル無し車輪径(Φmm)100材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)ゴム(グレー)タイプフラット式キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)465材質(車輪・金具)スチールキャスター金具スチール特性サイレント仕様荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策サイレント仕様材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別ハンドルなしサイズ車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム(グレー)キャスター自在×2個、固定×2個表面処理【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り荷台寸法(幅)(mm)500ハンドルフラット式材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性サイレント仕様荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
プラスチックエース5輪車仕様 花岡車輌プラスチックエース5輪車仕様花岡車輌
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
種別ハンドル無し車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)ゴム(グレー)寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600(テーブル)キャスター5輪車荷台寸法(幅)(mm)605材質(車輪・金具)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
バッテリー式電動台車 ダンディオート タイプTWIN W1373×D765 花岡車輌バッテリー式電動台車 ダンディオート タイプTWIN W1373×D765花岡車輌
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
電動走行が可能なバッテリー式電動走行台車です。 人間工学に基づいたUDハンドルが標準装備で、電動台車でも快適に操作が出来ます。 手前に統一された発信・制御ブレーキボタンにより操作性が抜群です。 2つの前輪との中心に前輪駆動(空気入り2.50-4)を搭載しています。 工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
仕様●均等荷重(kg):500●長さ(mm):1373●幅(mm):765●高さ(mm):305●ハンドル高さ(mm):935●走行速度(km/h)無負荷:高速2.7/低速1.8●走行速度(km/h)負荷:高速2.3/低速1.6●車輪径(mm):200●走行モーター:12V200W●搭載バッテリー:12V●タイプ:チェーンドライブ方式●運転方式:前輪駆動(固定/空気入り2.50-4)、後輪(自在/ゴム車)●最大積載能力(kg):500●荷台寸法(mm)幅×長さ:750×1136●対応最大傾斜角度(°):無し(平坦路専用)●完成品●駆動方式:チェーンドライブ方式●走行速度(空荷時):高速2.3km/h、低速1.6km/h●走行用モーター:12V200W×1●バッテリー:EB12V×1個●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●原産国:日本●コード番号:208-2533アズワン品番67-5563-95
ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌ダンディコンテナー エース(DA)花岡車輌
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ダンディコンテナジャンボ 花岡車輌ダンディコンテナジャンボ花岡車輌
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
種別固定両袖材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
ダンディ ペタルブレーキ 花岡車輌ダンディ ペタルブレーキ花岡車輌
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ひとつのペダル操作で軽々オン・オフ!
適合機種ダンディホープスチール台車(UDH-DH-シリーズ)・プレミアムダンディホープスチール台車(PDH-)・ダンディエコホープ台車(UDHE-)、適合機種一覧:UDH-LS、UDH-LSC、UDH-LD、DH-T2、PDH-LS、PDH-LSC、UDHE-LS、UDHE-LSC、UDHE-LD材質ステンレス・スチール
ダンディスチール ミドル(DM) 花岡車輌ダンディスチール ミドル(DM)花岡車輌
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌日出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
キャスター自在×2個、固定×2個
ダンディXA 2段式 花岡車輌ダンディXA 2段式花岡車輌
39,980税込43,978
1台
当日出荷
"type XA"2段式ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別2段固定片袖材質樹脂キャスター自在×2個、固定×2個騒音対策サイレント仕様
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定片袖サイズ車輪径(Φmm)130材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル式ハンドル高さ(mm)936材質(車輪・金具)スチール外装ユニクロメッキ・全周ゴム荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント花岡車輌
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖サイズ材質(本体)スチールタイプサイレントキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール騒音対策サイレント仕様
ダンディプラスチック ライト(PL) 花岡車輌ダンディプラスチック ライト(PL)花岡車輌
25,980税込28,578
1台
当日出荷
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
種別固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個横×高さ(mm)375×543(棚間隔)特性軽量騒音対策サイレント仕様有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)605
ダンディXA用 フットブレーキ 花岡車輌ダンディXA用 フットブレーキ花岡車輌
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ダンディXA用ペダルブレーキ
材質スチール自重(kg)2
ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ 花岡車輌ダンデイ Xシリーズ タイプXL用 ペダルブレーキ花岡車輌
9,998税込10,998
1個
当日出荷
後付可能なオプション。ペダルブレーキ単体になります。後フレームに搭載され、運搬時邪魔になりません。
材質スチール質量(kg)1.5
ジャンボ(DG) 花岡車輌ジャンボ(DG)花岡車輌
49,980税込54,978
1台
当日出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)935材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ・全周ゴム材質(荷台)スチール
フラットカート 花岡車輌フラットカート花岡車輌(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!軽くて持ち運びに最適!!車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール車輪径(Φmm)101材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)ブレーキ有無ありキャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)荷台寸法(高さ)(mm)180最大積載荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)ストッパーブレーキ種類ストッパー特性コンパクト、軽量材質(荷台)プラスチック(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ペダルブレーキ 花岡車輌ペダルブレーキ花岡車輌
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
仕様【安全対策】フットブレーキ(ストッパー) ・後付け可能材質本体:スチール製
ダンディXA 台車 花岡車輌ダンディXA 台車花岡車輌
29,980税込32,978
1台
当日出荷
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605最大積載荷重(kg)300キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)935騒音対策サイレント仕様材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
フラットカート ツーバイフォー 花岡車輌フラットカート ツーバイフォー花岡車輌(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート 大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。 4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。 収納も13cmの隙間に収納可能です。
質量(kg)7.4車輪径(Φmm)127/86.5床面高さ(mm)4輪時:200荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)特性2輪・4輪可変式ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディ スチール エース(DA) 花岡車輌ダンディ スチール エース(DA)花岡車輌(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)954外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台上板厚さ(mm)1.5特性耐久性、防錆、全周ゴム付材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ライトカー用フットブレーキ(DL・DM対応) 花岡車輌ライトカー用フットブレーキ(DL・DM対応)花岡車輌
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)150フレーム幅(mm)450フレーム奥行(mm)710
抗菌ハンドル単品 花岡車輌抗菌ハンドル単品花岡車輌(1件のレビュー)
8,590税込9,449
1個
3日以内出荷
【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
ホテルカート(両ハンドルタイプ) 花岡車輌ホテルカート(両ハンドルタイプ)花岡車輌
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
お客様の見えるところと裏方でも活躍できるのがWAN。 エントランスカート お客様を出迎えるに優しい湾曲フォルムのホテルカート。 ハンドルの湾曲は人間工学ハンドル「ユニバーサルデザインハンドル」を実装しており、片手押しや、滑らかなカービングも可能です。 裏方作業 ホテルやレストラン・催事場を運営する中でお客様に見える場所は華やかな一方、裏方は高いサービスを実現するために様々な運搬車などを駆使してサービスの提供を行なっております。WANはマットを外すことで堅牢な台車に早変わりするため、もうたくさんの台車で裏方を狭める必要はありません。出入り口にマットを置いておけば日々の流れの中で柔軟にお客様と裏方の二役活躍してくれます。
用途ホテルのエントランスカートとして ホテル裏方の台車として材質スチール荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300キャスター径(Φmm)125メッキハンドル:クロームメッキ、フレーム:ユニクロメッキ外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1070×936荷台寸法(奥行)(mm)900
PKA-LD用オプションテーブル 花岡車輌PKA-LD用オプションテーブル花岡車輌
57,980税込63,778
1枚
予約販売
ホテルカートPKA-LD用のオプションテーブルです。 載せるだけの簡易仕様です。 シーンに合わせて上段、中段と入れ替えが自由です。
適合PKA-LD
ステンレス製2段台車 花岡車輌ステンレス製2段台車花岡車輌
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
種別固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個外装SUS304横×高さ(mm)375×554(棚間隔)有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)635
ダンディステンレス エース(SA) 花岡車輌ダンディステンレス エース(SA)花岡車輌
99,980税込109,978
1台
予約販売
水に強いステンレス台車。高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)
種別固定両袖キャスター自在×2個、固定×2個外装SUS304
WANライト 花岡車輌WANライト花岡車輌
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷
ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。お客様の手荷物用カートです。オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。(通常は直径125mmのキャスター)
車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)150キャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×776×870材質(フレーム)スチール自重(kg)33.6素材スチール製メッキハンドル:クローム/フレーム:ユニクロ荷台寸法(奥行)(mm)710ハンドルタイプ両ハンドル式
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600花岡車輌
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。 工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041アズワン品番67-5572-43
デザインマット 花岡車輌デザインマット花岡車輌
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
裏面ゴムデザインも機能面でも自由度が高いダンディデザインマット豊富なデザイナーズマット 11種類ロゴ対応も可能完全オリジナルマットも1枚から可能水洗い対応のマット敷くだけOK。裏面がラバーなため滑らない。手洗い可能敷くだけ簡単マットだけの追加購入も可能。
材質表:ナイロン100%/裏:NBRパイル長(mm)6特性防炎
ダンディライトカージャンボ 花岡車輌ダンディライトカージャンボ花岡車輌
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
寸法(mm)750×1200×254車輪径(Φmm)200積載荷重(kg)500
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis