商品豆知識
材質本体/プラスチック、計量台/ラバー
質量(kg)2.9
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
最小表示100g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×373×47
機能自動表示固定・自動電源オフ・ステップオフ
秤量200kg
アズワン品番8-1961-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質本体/スチール、計量台/ラバー
質量(kg)4.2
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)
最小表示1~100kg/100g、100kg~200kg/200g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55
機能ホールド/オートホールド・風袋引き
精度等級4級
秤量200kg
アズワン品番8-1959-01
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
計量台の表面がゴム素材でやさしい乗り心地。28mmの大きく読み取り易い液晶ディスプレイ
仕様●サイズ(W×H×D):316×37×326mm●計量台サイズ(W×H×D):295×35×305mm●重量:1.5kg●最大計量:150kg●表示単位:100g●電源:単四乾電池×4本●機能:オートホールド機能、自動電源オフ機能、Tap-onスイッチ●材質:ABS樹脂
ディスプレイを机や壁等に置いて使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。
材質本体/スチール、計量台/プラスチック
質量(kg)4.5
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(8-1952-11・別売)
最小表示~100kg/100g、100kg以上/200g
計量皿寸法(mm)288×278×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/321×356×60
機能ホールド/オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI
組立方法(要工具)ディスプレイ壁取付時
精度等級4級
アズワン品番8-1958-01
秤量(kg)200
1台
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
ダプルディスプレイで見やすい。
ACアダプター付属マザー/チャイルド機能、ホールド機能、自動電源オフ機能(乾電池使用時のみ)。
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番62-1628-75
1個
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質プラスチック
質量(kg)2.5
サイズ552×341×156mm
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級4級
ひょう量単位kg
身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
寸法(mm)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75
測定範囲(kg)【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)
測定範囲(cm)【身長】7~230(1mm単位)(目視)
機能ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
電源単3乾電池×6本
質量(kg)7.9
測定範囲(cm)7~230(1mm単位)
仕様組み立て式(要工具)
寸法(mm)292×1400×390
質量(kg)7.9
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
精度等級4級
測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)
アズワン品番8-5190-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
3方向目盛で読み取りやすいです。
130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)6~230
仕様seca645専用身長計
質量(g)952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320
最小目盛(mm)1
アズワン品番8-3212-03
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード