6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体/スチール、計量台/ラバー 質量(kg)4.2 電源単3乾電池×6本(テスト用付属) 最小表示1~100kg/100g、100kg~200kg/200g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55 機能ホールド/オートホールド・風袋引き 精度等級4級 秤量200kg アズワン品番8-1959-01
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ディスプレイを机や壁等に置いて使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。
材質本体/スチール、計量台/プラスチック 質量(kg)4.5 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(8-1952-11・別売) 最小表示~100kg/100g、100kg以上/200g 計量皿寸法(mm)288×278×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/321×356×60 機能ホールド/オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI 組立方法(要工具)ディスプレイ壁取付時 精度等級4級 アズワン品番8-1958-01 秤量(kg)200
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 877+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 877:つま先でタップすると電源が入るTap-onスイッチです。大人の体重をゼロにし、体重計の上でじっとしていられない子どもを大人が抱きながら測定できる2 in 1機能付きです。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源単三乾電池×6本 (テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 877】321×60×356 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・Tap-onスイッチ・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-20
1セット
79,498 税込87,448
15日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 878+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878】321×60×361 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-21
1セット
96,998 税込106,698
15日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 899+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 899:ディスプレイは机や壁等に設置して使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)・ACアダプター (別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 899】321×60×356 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・ホールド・BMI・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-23
1セット
106,998 税込117,698
15日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 878dr+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878dr:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。屈まずに足で容易に電源が入れられます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878dr】321×60×361 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-22
1セット
86,998 税込95,698
15日以内出荷