4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(cm)7~230(1mm単位) 仕様組み立て式(要工具) 寸法(mm)292×1400×390 質量(kg)7.9 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算 精度等級4級 測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位) アズワン品番8-5190-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
寸法(mm)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75 測定範囲(kg)【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル) 測定範囲(cm)【身長】7~230(1mm単位)(目視) 機能ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算 電源単3乾電池×6本 質量(kg)7.9
1個
669 税込736
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。
材質アルミニウム、ABS樹脂 測定範囲60~200cm 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×286×1480 最小目盛1mm アズワン品番65-5605-07
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 877+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 877:つま先でタップすると電源が入るTap-onスイッチです。大人の体重をゼロにし、体重計の上でじっとしていられない子どもを大人が抱きながら測定できる2 in 1機能付きです。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
1セット
79,498 税込87,448
17日以内出荷