4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(cm)7~230(1mm単位) 仕様組み立て式(要工具) 寸法(mm)292×1400×390 質量(kg)7.9 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算 精度等級4級 測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位) アズワン品番8-5190-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

3方向目盛で読み取りやすいです。 130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)6~230 仕様seca645専用身長計 質量(g)952 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-3212-03
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
寸法(mm)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75 測定範囲(kg)【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル) 測定範囲(cm)【身長】7~230(1mm単位)(目視) 機能ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算 電源単3乾電池×6本 質量(kg)7.9
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

身長測定をより正確に行うための水平器をヘッドプレートに搭載した組立式簡易身長計
測定範囲(cm)20~205 最小目盛(mm)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×2165×590 質量(kg)2.4 アズワン品番62-6185-09
1個
24,255 税込26,681
当日出荷