「身長 計」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ロールアップ式
材質ABS樹脂
測定範囲0~2200mm
質量(g)202
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×173×125
最小目盛1mm
アズワン品番8-1964-01
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
身長測定をより正確に行うための水平器をヘッドプレートに搭載した組立式簡易身長計
測定範囲(cm)20~205
最小目盛(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×2165×590
質量(kg)2.4
アズワン品番62-6185-09
1個
¥24,255
税込¥26,681
当日出荷
測定範囲(cm)60~200
仕様組み立て式(要工具)
材質アルミニウム・スチール
質量(kg)seca227/約5.5、seca228/約5.9
サイズseca227/317×374×1721mm、seca228/317×374×2131mm
最小目盛1mm
アズワン品番8-9722-02
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
測定範囲(cm)7~230(1mm単位)
仕様組み立て式(要工具)
寸法(mm)292×1400×390
質量(kg)7.9
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
精度等級4級
測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)
アズワン品番8-5190-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
仕様組み立て式
材質ABS樹脂
質量(kg)3.6
測定範囲200~2050mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×574×2145
最小目盛1mm
アズワン品番8-1963-01
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
寸法(mm)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75
測定範囲(kg)【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル)
測定範囲(cm)【身長】7~230(1mm単位)(目視)
機能ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
電源単3乾電池×6本
質量(kg)7.9
3方向目盛で読み取りやすいです。
130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)6~230
仕様seca645専用身長計
質量(g)952
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320
最小目盛(mm)1
アズワン品番8-3212-03
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
壁に固定して使用するタイプの乳児用身長計。
プレートが折りたためるので省スペースでご使用頂けます。
測定範囲(cm)7~99
最小目盛(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×120×288
質量(g)810
アズワン品番62-6185-06
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 878+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6
電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878】321×60×361
機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ
測定範囲(cm)20-205
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番68-5191-21
1セット
¥96,998
税込¥106,698
15日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 877+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 877:つま先でタップすると電源が入るTap-onスイッチです。大人の体重をゼロにし、体重計の上でじっとしていられない子どもを大人が抱きながら測定できる2 in 1機能付きです。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6
電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 877】321×60×356
機能【体重計】風袋引き・2 in 1・Tap-onスイッチ・自動電源オフ
測定範囲(cm)20-205
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番68-5191-20
1セット
¥79,498
税込¥87,448
15日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 878dr+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878dr:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。屈まずに足で容易に電源が入れられます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6
電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878dr】321×60×361
機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ
測定範囲(cm)20-205
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番68-5191-22
1セット
¥86,998
税込¥95,698
15日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 899+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 899:ディスプレイは机や壁等に設置して使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6
電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)・ACアダプター (別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 899】321×60×356
機能【体重計】風袋引き・2 in 1・ホールド・BMI・自動電源オフ
測定範囲(cm)20-205
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番68-5191-23
1セット
¥106,998
税込¥117,698
15日以内出荷
保護性に優れたキャリングケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)686×427×56
質量(g)650
アズワン品番61-8558-24
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。
材質アルミニウム、ABS樹脂
測定範囲60~200cm
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×286×1480
最小目盛1mm
アズワン品番65-5605-07
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
EMR ready対応の体重計身長計で測定した測定値を電子カルテに連動させる専用インターフェースボックス。
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×113×35
アズワン品番63-3309-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
関連キーワード