17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ロールアップ式 材質ABS樹脂 測定範囲0~2200mm 質量(g)202 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×173×125 最小目盛1mm アズワン品番8-1964-01
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

身長測定をより正確に行うための水平器をヘッドプレートに搭載した組立式簡易身長計
測定範囲(cm)20~205 最小目盛(mm)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×2165×590 質量(kg)2.4 アズワン品番62-6185-09
1個
24,255 税込26,681
当日出荷

3方向目盛で読み取りやすいです。 130cm以上の目盛を130cmの位置で読み取れるテレスコーピング式身長計です。
測定範囲(cm)6~230 仕様seca645専用身長計 質量(g)952 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×286×2320 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-3212-03
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

seca (セカ)身長計 60~200
測定範囲(cm)60~200 仕様組み立て式(要工具) 材質アルミニウム・スチール 質量(kg)seca227/約5.5、seca228/約5.9 サイズseca227/317×374×1721mm、seca228/317×374×2131mm 最小目盛1mm アズワン品番8-9722-02
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

測定範囲(cm)7~230(1mm単位) 仕様組み立て式(要工具) 寸法(mm)292×1400×390 質量(kg)7.9 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算 精度等級4級 測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位) アズワン品番8-5190-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

仕様組み立て式 材質ABS樹脂 質量(kg)3.6 測定範囲200~2050mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×574×2145 最小目盛1mm アズワン品番8-1963-01
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

材質ABS樹脂 質量(kg)3.8 サイズ1103×402×169mm 測定範囲(mm)330~1000 最小目盛1mm アズワン品番8-1954-01
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

身長と体重の測定を同時に行うことができます。測定値保持機能で計量器を降りた後も測定値は表示されています。身長目盛は左右からでも読み取ることが可能です。
寸法(mm)本体/294×1400×458、計量台/272×280×75 測定範囲(kg)【体重】1~100(100g/200g単位選択可能)/100~200(200g単位)(デジタル) 測定範囲(cm)【身長】7~230(1mm単位)(目視) 機能ホールド/オートホールド(切替)・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算 電源単3乾電池×6本 質量(kg)7.9
1個
669 税込736
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁に固定して使用するタイプの乳児用身長計。 プレートが折りたためるので省スペースでご使用頂けます。
測定範囲(cm)7~99 最小目盛(mm)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×120×288 質量(g)810 アズワン品番62-6185-06
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 878+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878】321×60×361 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-21
1セット
96,998 税込106,698
15日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 877+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 877:つま先でタップすると電源が入るTap-onスイッチです。大人の体重をゼロにし、体重計の上でじっとしていられない子どもを大人が抱きながら測定できる2 in 1機能付きです。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源単三乾電池×6本 (テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 877】321×60×356 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・Tap-onスイッチ・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-20
1セット
79,498 税込87,448
15日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 899+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 899:ディスプレイは机や壁等に設置して使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)・ACアダプター (別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 899】321×60×356 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・ホールド・BMI・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-23
1セット
106,998 税込117,698
15日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 878dr+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878dr:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。屈まずに足で容易に電源が入れられます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878dr】321×60×361 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-22
1セット
86,998 税込95,698
15日以内出荷

保護性に優れたキャリングケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)686×427×56 質量(g)650 アズワン品番61-8558-24
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ベビースケールとベビー用身長計を一緒に入れられるリュック型専用バッグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×630×140 質量(kg)1.6 アズワン品番62-6185-04
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。
材質アルミニウム、ABS樹脂 測定範囲60~200cm 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×286×1480 最小目盛1mm アズワン品番65-5605-07
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

EMR ready対応の体重計身長計で測定した測定値を電子カルテに連動させる専用インターフェースボックス。
質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×113×35 アズワン品番63-3309-26
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷