仕様ロールアップ式
材質ABS樹脂
測定範囲0~2200mm
質量(g)202
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×173×125
最小目盛1mm
アズワン品番8-1964-01
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
壁に固定して使用するタイプの乳児用身長計。
プレートが折りたためるので省スペースでご使用頂けます。
測定範囲(cm)7~99
最小目盛(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×120×288
質量(g)810
アズワン品番62-6185-06
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
セット内容:フラットスケール seca 899+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 899:ディスプレイは机や壁等に設置して使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6
電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)・ACアダプター (別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 899】321×60×356
機能【体重計】風袋引き・2 in 1・ホールド・BMI・自動電源オフ
測定範囲(cm)20-205
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm
最大計量(kg)200
精度等級4級
アズワン品番68-5191-23
1セット
¥106,998
税込¥117,698
15日以内出荷
関連キーワード