グローブボックス 8インチ用導電性手袋です。
カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気による災害の発生やトラブルを未然に防止する事が出来るのが特徴です。
親指が人差し指の横に付いたモデルです。
左右兼用でご利用いただけます。
用途静電気を嫌う環境下での作業時、または、スパーク等による火災事故が発生しかねない作業時に。
トラスコ品番337-4129
材質導電性天然ゴム
厚さ(mm)0.8
色黒
サイズフリー
機能導電性
全長(cm)80
手のひらまわり(cm)13
滑り止め効果無
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
酸・アルカリ(低濃度から高濃度まで)に使用できます。石油系の油に使用できます。導電性に優れていますので、静電気対策用として使用できます。静電気対策用のCSM製導電手袋です。耐オゾン性がよく、強酸や強アルカリの使用に適しています。強酸・強アルカリを使用する洗浄作業。レンズ、ショットブラスト、基盤、エレクトロニクス等を扱う作業に適しています。
材質CSM(ハイパロン)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)360
アズワン品番6-6126-11
抵抗値(Ω)1.0×10^9
1双
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。
耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。
電気抵抗値105~107Ω
機能導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス
種別静電気用手袋
材質導電性PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)1.05
色黒
質量(g)240
入数(双)1
全長(cm)33
JIS規格JIST8116適合品
中指長(cm)7.5
手の平幅(cm)12
アズワン品番6-6126-02
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性静電気対策タイプ
耐透過性静電気用
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード