カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(328)
- オフィスサプライ(679)
- オフィス家具/清掃用品(80)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(340)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(57)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,904)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,382)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(17,453)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(36)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(158)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(67)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
32ページ目: Panasonic(パナソニック)のすべての商品
特価

LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
サドルベース
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1セット(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
LED電球シーリングライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷質量(kg)0.3取付方式直付型電圧(V)AC100取付面位置天井面・壁面取付エコロジー商品省エネ
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個欠品中質量(kg)1.2色グレー定格15A125Vケーブル長(m)5コンセント個数6
ミキサー MX-151S・152S用部品2コップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷規格コップTKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0103
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷色ブラウン極数2極定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
化粧くさりⅠ型3Mセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷玄関用の装飾雨とい。雨水がくさりを伝わるようにして流れ落ちる、情緒豊かなたてといです。材質ポリエチレン色新茶 おもり1個付き長さ(m)3
LED装飾電球 E26口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)ABS樹脂開口面積(cm2)170
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20
気調システム 分岐Y管
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
引掛防水ゴムコードコネクター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数3P定格電圧(V)250
FP1補修用リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合機種FP1シリーズPLC備考コネクタ付きバッテリー容量(mAh)容量表記はありません(PLCの品番別に電池寿命を表示)
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷配管を直角に曲げる箇所に使用します。材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
大型四角アウトレットボックス深型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
長寿命点灯管 2個入
Panasonic(パナソニック)¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
パネル取付型タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981箱当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。セット内容32形+40形種別32形質量(g)32形:218、40形:266口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38機能演色性向上色温度(K)6700ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色電球の種類蛍光灯内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981箱4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198