絞り込み
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22,623件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用) Panasonic(パナソニック)

    埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用)

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC
  • 住宅用スイッチボックス深型 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス深型 2コ用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
  • アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用  【4K】【8K】対応 電流通過形 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込ホーム用高シールドTV用 【4K】【8K】対応 電流通過形

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
  • 警報ランプ付ブザー Panasonic(パナソニック)

    警報ランプ付ブザー

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
    トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3材質軟鋼線材製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
  • 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
  • コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
    電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
  • 吊金具他 吊金具 Panasonic(パナソニック)

    吊金具他 吊金具

    Panasonic(パナソニック)
    649税込714
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    防振ゴム付
  • 床下用換気扇 Panasonic(パナソニック)

    床下用換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様局所換気専用質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)(排)6.5/8.5埋め込み寸法(mm)(縦)125~170、(横)235~470騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/37.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)160/170
  • 換気扇用プラグコード Panasonic(パナソニック)

    換気扇用プラグコード

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    489税込538
    1台
    当日出荷
    速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
    コード長さ(mm)約700
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.69マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)53(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
  • たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品) Panasonic(パナソニック)

    たてとい はいとい用(プラスチック+亜鉛めっき品)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様パッチン式分類パッチン控
  • シビルスケア 軒継手 Panasonic(パナソニック)

    シビルスケア 軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    サイズPC77(外パッチン+内押え)分類軒系列部材
  • 卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • ねこちゃんしないで Panasonic(パナソニック)

    ねこちゃんしないで

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。 猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。 乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
    用途ネコのフン害の軽減に仕様1日10回動作で約半年使用可能トラスコ品番733-7990セット内容広角アダプター材質ABS樹脂保護構造IPX3(防雨形)電源単1乾電池×2本(別売)有効面積(m2)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×244.5
  • 防水ソケット Panasonic(パナソニック)

    防水ソケット

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブラック口金E26
  • キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類キャップ極数接地2P
  • 住設機器用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    住設機器用取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鋼板使用温度範囲(℃)-10~40
  • 機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • フルカラー防沫形押釦 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー防沫形押釦

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線方式リード線式
  • 浴室換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    浴室換気扇スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • とったらリモコン Panasonic(パナソニック)

    とったらリモコン

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ねじなしノーマルベンド A型 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしノーマルベンド A型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼管製溶融亜鉛めっき適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき
  • 塗装大型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装大型四角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.18種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • 中型四角アウトレットボックス深型 Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス深型

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
    材質鋼板製質量(kg)0.35外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)54適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリームグレイ材質(本体)ABS樹脂
  • 石膏専用ブレード Panasonic(パナソニック)

    石膏専用ブレード

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(2枚)
    当日出荷
    仕様2枚1組トラスコ品番395-0328適合本体EZ3571N22K・EZ3571X質量(g)4寸法(幅W×長さL)(mm)18×55切断対象石膏
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC Panasonic(パナソニック)

    SV8アジアモデル/FZ-VCBM11U/FZ-G2:33:40用AC

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード●電気通信事業法備考:非対象 通信事業者接続機能なし●電波法備考:無線送信機能無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • FZ-G2用保護フィルム Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2用保護フィルム

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    FZ-G2用保護フィルム。
    対応機種FZ-G2
  • 紙パック式掃除機 キャニスター Panasonic(パナソニック)

    紙パック式掃除機 キャニスター

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙パック式掃除機。幅広いユーザー層に使いやすいユニバーサルデザイン。軽さと吸引力を両立させた「ハイパワー&コンパクトモデル」。エアダストキャッチャー付「エアロノズル」
    付属品すき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚)質量(kg)(本体)2.7、(標準質量)4.0グレー消費電力(W)1150~約200コード長さ(m)5吸込仕事率(W)560~約60集塵容量(L)1.3運転音(dB)65~約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5
  • ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り) Panasonic(パナソニック)

    ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
  • 補修液 Panasonic(パナソニック)

    補修液

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    塗装品の傷の補修や木口を化粧する時に使います。
    危険物の類別非危険物入数100cc
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • ステレオインサイドホン マイク付き Panasonic(パナソニック)

    ステレオインサイドホン マイク付き

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    その他リモコン付/入力コードリッツ線/金メッキプラグ直径(Φmm)(使用ユニット)10.7質量(g)約15(コード含む)/約3(コード除く)コード長さ(m)約1.2マイクロホンモノラルインピーダンス16Ωプラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ)再生周波数帯域(Hz)6~23000最大入力(mW)200(※IEC(国際電気標準会議)音圧感度(dB/mW)100
  • 熱交換機ユニット部材 交換用フィルター Panasonic(パナソニック)

    熱交換機ユニット部材 交換用フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H材質ポリエチレンテレフタレート/ポリプロピレン交換目安約2年除去率(%)1PASS:計数法、粒径2.0μm以上を約95(処理風量50m3/min/h時)
  • エントリーシェーバー 3枚刃 Panasonic(パナソニック)

    エントリーシェーバー 3枚刃

    Panasonic(パナソニック)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃
    付属品ACアダプター、掃除用ブラシ商品タイプ本体
  • セパラボディ Panasonic(パナソニック)

    セパラボディ

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    定格6A-125V定格電圧(V)125
  • ハイリモコン パイロット ランプ Panasonic(パナソニック)

    ハイリモコン パイロット ランプ

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    補修用ランプです
    備考WR9002の後継品ですタイプ2線式ハイリモコン・フルカラーリモコン セレクタスイッチなどのセレクタスイッチ系列定格15V/20mA口金特殊口金
  • ハンドル Panasonic(パナソニック)

    ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフホワイト