33ページ目:

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25,282件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上発信器 Panasonic(パナソニック)卓上発信器Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
Aマユ&フェイスシェーバー Panasonic(パナソニック)Aマユ&フェイスシェーバーPanasonic(パナソニック)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー電源乾電池使用電池単4型アルカリ乾電池×1本質量(g)32
バラ線圧接工具 Panasonic(パナソニック)バラ線圧接工具Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トランジスタ出力タイプ付属のコネクタ結線時に必要
住設機器用埋スイッチ Panasonic(パナソニック)住設機器用埋スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
適合電線Φ1.6、Φ2
フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー15A・20兼用コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1
ぐっとすシリーズ プラグ Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ プラグPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネートサテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
純正トナーカートリッジ Panasonic DE3380タイプ Panasonic(パナソニック)純正トナーカートリッジ Panasonic DE3380タイプPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1本
翌日出荷
適合UF-6020種別純正品
2個用スイッチボックス ノックなし Panasonic(パナソニック)2個用スイッチボックス ノックなしPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質JIS G3141に規定するSPCC相当品付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
ハイフレックススルー 絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格JIS 8350適合規格(PS)E
コスモシリーズ 埋込ひかるスイッチ(3線式) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込ひかるスイッチ(3線式)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途100V用回路方式片切仕様片切(B)、3線式定格電流(A)15
ねじなし径違ニップル Panasonic(パナソニック)ねじなし径違ニップルPanasonic(パナソニック)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上亜鉛アルミ複合被膜処理
3コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)3コ用スイッチボックス(カバー付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
ジャンクションボックス丸型 Panasonic(パナソニック)ジャンクションボックス丸型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から3日以内出荷
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E
サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
34税込37
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)
大型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)大型四角ブランクカバーPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷
用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。種類平カバー材質鋼板製表面処理電気亜鉛めっき板厚(mm)1.6外形寸法(mm)122×122規格JIS C8340質量(kg)0.18
アースターミナル Panasonic(パナソニック)アースターミナルPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ギアヘッド Panasonic(パナソニック)ギアヘッドPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から8日以内出荷
モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)150タイプ天井直付型
iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)iD 40形LED本体直付iスタイルPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
予約販売
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型
ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1本
翌日出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
アイスブルー質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200(TURBO/HOT時)電源交流式温風温度(℃)約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時)風量(m3/min)1.6(TURBO時)電源コード(m)約1.7機能ミネラル★1(ダブル外吹出し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×85×218RoHS指令(10物質対応)対応マイナスイオン機能あり
Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付 Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通りホワイト質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)作動方式煙式(光電式2種)送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)電池寿命約10年設置場所寝室・居室・階段・廊下など電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91111S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LED
LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.7高さ(mm)75タイプ天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)155材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70
LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から32日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
アドバンスシリーズ コンセントプレート 6コ用 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ コンセントプレート 6コ用Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
当日出荷
マットブラック
アドバンスシリーズ  埋込スイッチ用ハンドル 表示付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル 表示付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
仕様表示付・ネームなし種別シングルマットブラック使用場所3021B
電気カーペット着せ替え用カバー  2畳相当 Panasonic(パナソニック)電気カーペット着せ替え用カバー 2畳相当Panasonic(パナソニック)
9,890税込10,879
1個
6日以内出荷
インテリアと調和する、モダンな幾何柄 カービングマイヤー 7kg以上の洗濯機で丸洗い可
形状(カバー)カットなし適用畳数2畳相当洗濯方法シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)織り方マイヤー編み材質ポリエステル100%質量(kg)約2.1本体寸法(cm)約183×183グレーパイル長(mm)カット部:約6タイプカービングマイヤー
ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)ショップライン本体 2mN95白Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ホワイト長さ(m)2
C級用天井直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)C級用天井直付型リニューアルプレートPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック広配光Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色昼光色定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)6500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路 Panasonic(パナソニック)クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
回路方式3路定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(10本)
当日出荷
光色電球色
スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)スリムパルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(10本)
当日出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100