特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25,937件中 1,321~1,360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁に穴をあけられない部屋の換気に。窓さえあれば手軽に取付けできます。 消費電力はわずか2.7W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 窓開閉可能・鍵かけ可能 小さな窓でも簡単に取り付け可能
仕様水洗トイレ用・窓取付形、排気 質量(kg)1.2 マンセル値7.5YR8.9/0.7 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)2.7/3.4 取付け可能窓枠高さ(mm)285~630 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/33.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)50/54
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1台
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm)約700
1台
489 税込538
当日出荷

低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室 適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付 質量(kg)0.62 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70 質量(kg)1.2(本体のみ) 付属品ノズル 連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分 仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分 長さ(mm)370 幅(mm)148 高さ(mm)213 電圧(V)14.4/18 風量(m3/min)0~約3.0 適合バッテリーEZ9L54
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番836-2050 質量(g)約110(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-18 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用 電源タイプ電源コード式 仕様発信器使用台数/最大30台まで 付属品ネームシール1枚 トラスコ品番836-2043 質量(g)約420 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M) 使用周囲温度(℃)0~+40 音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時) 音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)抜止防水ゴムコードコネクター
種類セット品 形状抜止タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V抜止形 結線方式巻締端子式 ブラック 適合電線径(Φmm)9.6~12 適合電線(mm2)1.25~2
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続 トラスコ品番799-9682 材質ポリカーボネート サテングレー 極数8極8心 使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途ハイプロ小型押釦開閉器の埋込型に用いるプレートでスイッチボックスの埋込使用時に 種類関連商品 長さ(mm)115 幅(mm)70 材質プラスチック クリームグレー(マンセル6Y8/1.5) 適合機種BEH2152、BEH2302、BEH3152、BEH3302
1個
819 税込901
当日出荷

金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式 ホワイト 定格電力(W)500 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送り端子なし コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレートフルカラー1コ用
1個
339 税込373
当日出荷

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V 寸法(mm)60×31.5×20 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 タイプ天井直付型
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
アイスブルー 質量(g)約550 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200(TURBO/HOT時) 電源交流式 温風温度(℃)約90(TURBO時) / 約65(低温ケアモード時) 風量(m3/min)1.6(TURBO時) 電源コード(m)約1.7 機能ミネラル★1(ダブル外吹出し) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×85×218 RoHS指令(10物質対応)対応 マイナスイオン機能あり
1本
9,798 税込10,778
8日以内出荷

種類埋込接地ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合プレートフルカラー3コ用プレート
1箱(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

その他リモコン付/入力コードリッツ線/金メッキプラグ 直径(Φmm)(使用ユニット)10.7 質量(g)約15(コード含む)/約3(コード除く) コード長さ(m)約1.2 マイクロホンモノラル インピーダンス16Ω プラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ) 再生周波数帯域(Hz)6~23000 最大入力(mW)200(※IEC(国際電気標準会議) 音圧感度(dB/mW)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様テンキーあり 質量(kg)約1.0 型番CF-SV7 メモリー8GB 保証期間1年間 使用CPUCore i5 8世代 画面サイズ12.1インチFullHD OSWindows11 Pro Webカメラあり ストレージSSD256GB 光学ドライブなし 無線LANあり
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)増設子機 (ホワイト)
増設子機 。外形寸法(高さ×幅×奥行)=子機:約175×49×25mm、充電台:約47×73×90mm 。質量=子機:約140g(電池パック含む)、充電台:約155g
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯30形2本入り
仕様●光色:ナチュラル色●備考:2本セット アズワン品番65-6679-88
1箱(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り ホワイト 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

クラシックシリーズ
仕様15A埋込タンブラスイッチ フル端子 ホワイト 定格15A 300V 適合プレートWS9561SW
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに 仕様TDM試験 ISO(基準):13997 規格(欧州規格)EN388:2016 入数(双)1 機能耐切創性 耐切創性レベル:D
1双
2,198 税込2,418
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36 ホワイト 質量(g)100 電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75 照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15 ライト種類LED 光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方) 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
2,098 税込2,308
当日出荷