絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29,657件中 1,681~1,720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック)

    エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。 モバイルバッテリー機能付き。 充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き 。 もしもの時の明かりの確保。 1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
    用途モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。トラスコ品番190-0056質量(g)85ポート数1充電時間単3形1~2本を約2.3時間で充電可能バッテリー容量(mAh)min.1900アズワン品番64-8429-97充電個数最大4
  • ワイド21埋込充電用USBコン2ポート Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込充電用USBコン2ポート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    色ホワイト種類埋込コンセント
  • 埋込抜け止め接地コンセント(グレー) Panasonic(パナソニック)

    埋込抜け止め接地コンセント(グレー)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    色グレー種類埋込コンセント
  • スマート接地防水コンセント入線機能付 Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    スマート接地防水コンセント入線機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    種類防水コンセント
  • 接地15A防水ゴムキャップ(防水コン補修用) Panasonic(パナソニック)

    接地15A防水ゴムキャップ(防水コン補修用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    仕様接地15A防水ゴムキャップ15A 125V
  • SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷
    SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
  • 19インチラックマウント用金具 Panasonic(パナソニック)

    19インチラックマウント用金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1式
    当日出荷
    19インチラックマウント用金具
  • LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック)

    LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
    付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125光源ワイドパワーLED(電球色) 1個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)光束(Lm)約36(参考値)防水仕様防滴形電球の種類LED
  • エボルタ ネオ単4 Panasonic(パナソニック)

    エボルタ ネオ単4

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本(2本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    乾電池エボルタを超えた「新乾電池」。さらに長持ち。長期保存可能。高い安全性。
    タイプ単4
  • 150形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)

    150形標準出力電源

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    電源標準出力電源
  • リニューアルP Φ150器具→Φ175穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ175穴

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40形LED本体防湿防雨Dスタ Panasonic(パナソニック)

    40形LED本体防湿防雨Dスタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
  • ダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
  • LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(10個)
    当日出荷
    2連用/4コ用(3コ+1コ用)。ラウンド形
    材質ABS樹脂色ホワイト
  • コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込アースターミナル付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    15A-300V(表示ランプは100V用)
    色ホワイトコンセント個数2
  • ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    色ミルキーホワイト定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト 直管20形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    4日以内出荷
    壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
    用途壁面・棚下取付専用。材質プラスチックカバー消費電力(W)12定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白エコロジー商品省エネ
  • マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    バッテリー電圧(V)18、14打撃数(min-1[打撃/分])【18V】インパクトモード:0~3500、【14V】インパクトモード:0~3000締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8回転数(min-1[r.p.m])【18V】インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380、【14V】インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【18V】インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]【14V】インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみ
  • ブッシング Panasonic(パナソニック)

    ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥70~税込¥77~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用
  • A型フラットエルボ 後付け型 Panasonic(パナソニック)

    A型フラットエルボ 後付け型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状フラットエルボ質量(kg)0.03タイプ後付け型種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    当日出荷
    湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
    材質(本体)樹脂製適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)240角
  • 非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)

    非常警報音響装置6型ベル屋内用DC24V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    型式認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)色赤径(Φmm)150奥行(mm)50接続方式リード線式使用場所屋内
  • 音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V Panasonic(パナソニック)

    音響装置6型ベル地区音響屋内用DC24V

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)色赤接続方式リード線式使用場所屋内
  • パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch) Panasonic(パナソニック)

    パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
    付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コードトラスコ品番146-0776質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32送信出力1mW入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
  • アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    仕様金属枠付色セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンスS埋込電子スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込電子スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    仕様子器・ほたる機能付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
  • アドバンス埋込SW用ハンドル表示付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込SW用ハンドル表示付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    仕様表示付・ネームなし種別シングル
  • 折版150Ⅰ型軒どい Panasonic(パナソニック)

    折版150Ⅰ型軒どい

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    全長(mm)4000色ねずみ
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式色オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
  • ドレンホース用ティー 14.16兼用 Panasonic(パナソニック)

    ドレンホース用ティー 14.16兼用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • セーフティドアスイッチ アクチュエータ Panasonic(パナソニック)

    セーフティドアスイッチ アクチュエータ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • 18V・5.0Ah電池パック・充電器セット Panasonic(パナソニック)

    18V・5.0Ah電池パック・充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    当日出荷
    18V 5.0Ah電池とリチウムイオン専用充電器がお得なセットで新登場。 きわだつスタミナ、5.0Ah。充電1回で驚きの作業量。 充電器1台で4種類の電圧に対応。
    セット内容5.0Ah(LJタイプ)リチウムイオン電池EZ9L54、スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81バッテリーリチウムイオン電池
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    JIS-C-8366に適合
    定格電流(A)20
  • ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラグ付きニッケル端子型 充電式 NiMH電池 HHRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)ABS樹脂開口面積(cm2)170
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○
  • ネオマライト。H Panasonic(パナソニック)

    ネオマライト。H

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1台
    当日出荷
    換気扇・レンジフードの油汚れに強いネオマライト.Hをパナソニックは推奨いたします。 手に優しく、ガンコな油汚れに最適。 無色・無りん・無臭台所用合成洗剤(食器・調理用具洗剤用)
    容量(mL)300使用場所キッチン