カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(416)
- オフィスサプライ(715)
- オフィス家具/清掃用品(113)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(17)
- 作業工具/電動・空圧工具(399)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(5)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(55)
- メカニカル部品/機構部品(125)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7,338)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,920)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(18,041)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(77)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(259)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(51)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(95)
- その他(29)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
45ページ目: Panasonic(パナソニック)のすべての商品
特価

LB40形4000lmひとセンサ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●ひと(熱線)センサ付●4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
エボルタ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251パック(4本)当日出荷単3形アルカリ乾電池で世界No.1(※単3形アルカリ乾電池としてギネス世界記録に2008年1月15日認定、2014年3月31日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%)※)長もち!。業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)質量(g)約24(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
フラットドアストッパー マグネットキャッチ式 床側部材
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ用途ドアストッパー(後付けタイプ)仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)固定方法マグネットでホールド
光電2種/無線連動型子器・火災区域特定
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
エチケットカッター (白)
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷1.「デュアルエッジ刃」で鼻の奥と側面の毛を同時にカット2.刃先が直接触れないから安心3.本体・刃ともに日本製
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から3日以内出荷材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
ハンドルロックキャップ カンタッチブレーカ用
Panasonic(パナソニック)¥139税込¥1531個当日出荷アロー盤 補修用パーツです。適合カンタッチブレーカ用適合機種BKF-50NP、BKFE-50NP BKF-50CTNP BKF-50ZNP、BKF-50LNP種別アロー盤 補修用パーツ ハンドルロックキャップ色赤
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic タクタイルスイッチ SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥279税込¥3071袋(5個)当日出荷から7日以内出荷仕様イルミネーション:なし、末端様式:PCピン長さ(mm)6.2幅(mm)6.2寸法(mm)6.20×6.20×7.45アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリ特性タクトスイッチ、EVQP0シリーズ. 0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触定格電圧(kV)30dcアクチュエータ長さ(mm)7.45コンタクト定格電流(mA)50@30Vdc
Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECEA1CKS100
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(5個)欠品中仕様アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×5直径(Φmm)4高さ(mm)5電圧(V)16dc寿命1000h静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
USUI-TA(ウスイータ) 専用見切り リフォームフロア
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781箱(2本)7日以内出荷長さ(mm)1950表面仕上げ樹脂化粧シートグリーン購入法適合
F型アップコン住宅用 防気カバー
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
LEDスポーツライト
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。寸法(mm)98×47×36色ホワイト質量(g)100電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15ライト種類LED光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)適合ハンドル径(Φmm)22~32
省施工金具
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷から60日以内出荷iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フラットドアストッパー 手動ロック式 本体側部材
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。仕様ABS樹脂+POM樹脂
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷から62日以内出荷用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付幅(mm)Φ149質量(kg)0.8取付天井直付型高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
リモコン送信器
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台欠品中るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。付属品リモコンボックス、単三乾電池2本仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
LED一体型 浅型ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から62日以内出荷梁・配管をかわせる、薄型設計。 懐が40mm以上あれば設置可能。 外観は、一般タイプと統一。 同一空間の配置でも違和感なく調和。 準耐火構造に対応。仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)45~65傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LED一体型 ベースダウンライト 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。仕様配光:斜天井非対応電圧(V)100器具・セットセット品光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色温白色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。形状ダブル質量(g)84定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
捕虫器用蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥21,900税込¥24,0901箱(25本)当日出荷虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら