ソフトウェア Terminal GTWIN Ver.3Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
サイトライセンスで費用と手間を削減
Terminal GTWIN Ver.3は、サイトライセンスに対応しています。(日本語版のみ)
サイトライセンスなら、1工場・1事業所・1営業所単位の同一サイト内で、すべてのユーザ・PCでご利用いただけます。
※ご利用いただく使用者は全員、制御機器Webサイトにてソフトウェアユーザ登録をお願いしております。
Windows 8/8.1/10に対応(64ビット版にも対応)
用途表示器GT703/704/707用仕様CD-ROM
充電LEDマルチ投光器 赤Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。
用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。
吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。
お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
照度(Lx)約3000(40cm前方)質量(g)610電源パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリー電圧(V)【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売)点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)光束(Lm)約1500照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
集電アーム 100APanasonic(パナソニック)予約販売
仕様トリロール用集電アーム、300A用トラスコ品番836-0737
露出スイッチボックス 2コ用1方出Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
クリアホーンPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M
気調システム 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
1Pass除去率(質量法、粒径10μm以上)80%以上
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、小風量形、プラグコード付質量(kg)0.48色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)52/53.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)57/58
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9開口面積(cm2)104
パイプファン電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付質量(kg)1.08色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
引掛防水ゴムコードコネクターPanasonic(パナソニック)当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60タイプ多重防水弁色ブラック寸法A(mm)320適合電線径(Φmm)19.5~24
廻り縁4型Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)5日以内出荷から9日以内出荷
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
携帯受信器Panasonic(パナソニック)当日出荷
ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。
呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。
振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。
番号表示が呼出し元をお知らせします。
電源タイプ充電池式仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)セット内容1個用充電台質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-12音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
埋込絶縁ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ色ホワイトタイプ埋込絶縁ダブルコンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子
パワーカッター用木工刃Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
仕様一般木工刃トラスコ品番475-5596適合本体EZ45A2-XW刃数24最高回転数(min-1[r.p.m])6000切断対象一般木工外径×内径×厚さ(mm)135×20×1.2
角型引掛シーリングハンガPanasonic(パナソニック)当日出荷
材質鋼板タイプ角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)