4,211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)マルミナDL60形Φ100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.6 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)111 質量(kg)0.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型天井面取付専用
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)UV枠ユニットΦ100 S.A
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕 埋込穴(Φmm)100
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)UV枠100~250形Φ100
埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL枠ユニットΦ100 S.A
Φ100枠ユニット 光源遮光角30度 埋込穴Φ100
仕様光源遮光角30度、灯具ユニット〔別売〕 材質【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 白・銀鏡面 埋込穴(Φmm)100
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナDL60形Φ100美光
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.6 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)111 質量(kg)0.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra95【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型天井面取付専用
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DL40形Φ100拡散2700K
電圧(V)100 消費電力(W)4.5 光源色電球色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.3 タイププレーン(一般タイプ) 取付方式埋込型 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光束(Lm)450 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上) アルミ(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)79 配光タイプ拡散タイプ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100拡散3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48318W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100拡散3500K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48317W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48313S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角4000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48311S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角5000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48310W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48303W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
19,980 税込21,978
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 100形Φ100 3000K
エコ商品
適合器具調光(lm):650 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 100形Φ100 3500K
エコ商品
適合器具調光(lm):670 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED温白色(3500K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)センサDL150形Φ100 調光
エコ商品
仕様ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)点灯照度・点灯保持時間調整機能付天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z (別売)埋込型拡散タイプ天井面取付専用 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.4 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)127.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1580 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)78 子品番【本体】NNS20320W【電源ユニット】NNK15004N LE9
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マルミナDL100形Φ100 調光
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)111 質量(kg)0.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)WWDL200・250形Φ100 30K
電圧(V)100~242 消費電力(W)15.3 光源色電球色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.4 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)87.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1340 アルミダイカスト 埋込高(mm)55
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)WWDL200・250形Φ100 40K
電圧(V)100~242 消費電力(W)15.3 光源色白色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.4 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)91.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1395 アルミダイカスト 埋込高(mm)55
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)WWDL100・150形Φ100 27K
電圧(V)100~242 消費電力(W)7.6 光源色電球色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)87.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)665 アルミダイカスト 埋込高(mm)55
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)WWDL100・150形Φ100 40K
電圧(V)100~242 消費電力(W)12.2 光源色白色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.4 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)94.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1155 アルミダイカスト 埋込高(mm)55
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL40形Φ100拡散3500K
電圧(V)100 消費電力(W)4.5 光源色温白色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.3 タイププレーン(一般タイプ) 取付方式埋込型 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)105.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.1(100V時) 光束(Lm)475 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上) アルミ(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)79 配光タイプ拡散タイプ
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)WWDL200・250形Φ100 35K
電圧(V)100~242 消費電力(W)19.4 光源色温白色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.4 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)84.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1645 アルミダイカスト 埋込高(mm)55
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48313W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角5000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48310S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 150形Φ100 4000K
エコ商品
適合器具調光(lm):1100 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT樹脂(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 60形Φ100 3500K
エコ商品
適合器具調光(lm):395 材質放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED温白色(3500K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)WWDL100・150形Φ100 30K
電圧(V)100 消費電力(W)7.6 光源色電球色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.4 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)92.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)700 演色指数(Ra)85 アルミダイカスト 埋込高(mm)55
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100拡散3000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48318S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100拡散3500K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48317S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角3500K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48312W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角3500K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48312S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 150形Φ100 3500K
エコ商品
適合器具調光(lm):1080 材質放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED温白色(3500K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 100形Φ100 4000K
エコ商品
適合器具調光(lm):685 材質放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT樹脂(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 100形Φ100 5000K
エコ商品
適合器具調光(lm):690 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT樹脂(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 60形Φ100 4000K
エコ商品
適合器具調光(lm):400 材質放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT樹脂(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナDL150形Φ100 調光
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.4 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)111 質量(kg)0.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)WWDL100・150形Φ100 35K
電圧(V)100~242 消費電力(W)12.2 光源色温白色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.4 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)93.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1140 アルミダイカスト 埋込高(mm)55
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ75器具→Φ100穴
材質鋼板(スノーホワイトつや消し仕上) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)DL350形Φ100広角4000K
エコ商品
ULR公開予定:2025/6/1
用途【本体】NDN48311W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9 光源色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
20,980 税込23,078
32日以内出荷